カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(8)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(20)
- 三菱マテリアル(14)
- 五藤歯車(8)
- NACHI(不二越)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- トーダイ(3)
- JAPANNEXT(3)
- ヒットマンルアーズ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 岩崎電気(2)
- 岩田製作所(2)
- NOK(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- Intel(インテル)(2)
- ツカサ電工(2)
- アネスト岩田(1)
- オーム電機(1)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp-120」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
DP1-120用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769~税込¥846~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応![軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34045314-240827-04.jpg)
軽あけ強力パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980税込¥20,8781台当日出荷厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
チューブポンプ Dタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
PP 箕 濃茶
トーダイ¥919税込¥1,0111個3日以内出荷水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
PP 竹 箕 12型
トーダイ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型12間口W×奥行D×高さH(mm)120×100×47TKG品番9-0288-0301TKG品番(2017)6-0263-0301
ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から53日以内出荷エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
ハンディポリッシュ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷から62日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
ポータブルチューブポンプ
ツカサ電工¥179,800税込¥197,7801台16日以内出荷コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン機能オプションカレンダー機能運転方式手動可、自動可使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)回転方向右/左可変回転数可変回転数測定範囲5~390rpm電源(DC-V)24ローラー数2ポンプヘッドDタイプ材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)材質(継手)PPRoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ/締付けタイプ
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス
StarTech.com¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ケーブル外径(Φmm)7.5伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送
StarTech.com¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレート色ブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。シールド加工された23/31AWGワイヤーで、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50




![軽あけ強力パンチDP-120用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34045375-180615-02.jpg)
![軽あけ強力パンチDP-120用刃受 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34045402-170622-02.jpg)








![軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34045314-240827-04.jpg)