カテゴリ
- メカニカル部品(101)
- 測定用品(67)
- 家電(56)
- パソコン/周辺機器(53)
- 制御機器(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 安全用品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- カー用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 空圧工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オザック精工(76)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
- SONY(ソニー)(22)
- オーム電機(19)
- StarTech.com(14)
- エレコム(13)
- 五藤歯車(13)
- ネグロス電工(12)
- TOA(11)
- 大三商会(9)
- CKD(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- NACHI(不二越)(7)
- ヨシタケ(7)
- ナカヨ(6)
- コガネイ(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp-20」の検索結果

DP-020 エアフレームショルダーPRT LV1
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷夏場のライディングでも蒸れにくく、風を効率的に通すメッシュプロテクター。衝撃吸収性を持つ素材をメッシュ構造で形成することで、空気層を確保しながら高い通気性を実現。走行風が内部を通り抜けるため、湿気や熱を効率的に逃がし、長時間の着用でも快適さを維持します。ソフトな柔軟性を持つ構造が体の動きに自然にフィットし、ライディング中の操作性を妨げません。温度変化にも強く、夏の高温環境でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つため、季節を問わず使用可能です。通気性と動きやすさをバランス良く備え、日常の街乗りからツーリングまで、汗ばむ季節のライディングを快適にサポートする高機能プロテクターです。用途通気メッシュで走行風を取り込み蒸れにくいプロテクター / 肩用。衝撃吸収性を持つ素材を使用。柔軟性が高く体の動きにフィットし、ライディング操作を妨げない。メッシュ構造により空気層を確保。湿気や熱を逃がし、汗ばむ季節でも快適に使用可能。温度変化に強く、夏の高温でも硬くなりにくく、冬季でも柔軟性を保つ設計。CEレベル1に対応した保護性能と、身体にフィットするしなやかな装着感を両立
コンドル お掃除手袋DP(20枚入)
CONDOR(山崎産業)¥1,698税込¥1,8681袋(20枚)5日以内出荷使い切りタイプの清掃用不織布手袋。左右どちらでも使える5本指。表面エンボス加工を施しており、内部は防水機能付きです。5本指タイプの為、複雑な形状や細かな場所(ブラインド、サッシ、ドアノブ、手すり等)も清掃可能です。用途ビルメンテナンス、工場、官公庁などに材質ポリエステル・ポリウレタン全長(mm)255色ホワイト質量(g)7甲幅(cm)14
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥87~税込¥96~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)
Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応
ルーメン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
シンプリーズ透明ポケット
キングジム(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20枚)当日出荷。タテ差し材質再生PP穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)230×300サイズA4タテグリーン購入法適合厚さ(mm)生地/0.05
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
GL用ACアダプタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
スプラインナット
THK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から4日以内出荷材質樹脂製色マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1![軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144338-240827-04.jpg)
軽あけ強力パンチDP-200 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥22,980税込¥25,2781台当日出荷紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン
SUN(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷から5日以内出荷フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
衣類乾燥除湿機 2L/日
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ
スワロー電機(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷単相 単巻 降圧用絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)
FSC藤原産業¥299,800税込¥329,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。仕様エアー口:PT3/4付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体水最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
...
















![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)













![軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144338-240827-04.jpg)






![軽あけ強力パンチDP-200 刃受け MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144356-160615-02.jpg)

![軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144347-160615-02.jpg)