カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-200」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽あけ強力パンチDP-200 刃受け MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 刃受け

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    729税込802
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 本体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
    付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • 軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • 電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DP-200F

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N

    ヨシタケ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機

    降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ

    スワロー電機(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    単相 単巻 降圧用
    付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm仕様ケース入り種別降圧変圧器1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)取付穴径(Φmm)4.8×6.8
  • 電工パワーVAペンチ TTC

    電工パワーVAペンチ

    TTC
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
    用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    74,080税込81,488
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • パッキング 09168-12007 SPI

    パッキング 09168-12007

    SPI
    679税込747
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    主な適合純正品番09168-12007メーカーSUZUKI
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • 巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応 オーム電機

    巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    付属品両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです仕様電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間質量(g)約73(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず)受信周波数AM…522~1605kHz、FM…76~108MHz
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • 防爆  チリトリ HAMACO

    防爆 チリトリ

    HAMACO
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 偏心ペンチ イチネンTASCO

    偏心ペンチ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1丁
    4日以内出荷
    切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付
  • 電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-23/200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-23/200用)

    ヤマト科学
    6,898税込7,588
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB) ブラックボックス

    デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/USB)

    ブラックボックス
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
    最大延長(m)100(CATxケーブル2本)インターフェース【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    指先に伝わるさらなる釣果を。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    中心位置にボルテックスホールを配置、バランス良くホールする事に成功。特にタチウオや根魚などに威力を発揮。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    まったく新しい裏も表も3D造形。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    水源を起こし波動を生む。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
  • マックスロックダストプラグアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロックダストプラグアルミニウム

    フルネスジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • ディスクフィルターAR326DP サンホープ

    ディスクフィルターAR326DP

    サンホープ
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
  • デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB)(モニタ側:HDMIx2) ブラックボックス

    デュアルディスプレイ対応 KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB)(モニタ側:HDMIx2)

    ブラックボックス
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダ。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
  • 200V専用整流器(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    200V専用整流器(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC1200V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V(オーダー注文対応)、LEDKC100-D200V(オーダー注文対応)質量(g)360ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • 単相 単巻 ケース入り トランス スワロー電機

    単相 単巻 ケース入り トランス

    スワロー電機
    8,398税込9,238
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    種別単相単巻 降圧用2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付寸法C(mm)4.8×6.8
  • デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOX

    デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)

    BLACK BOX
    439,800税込483,780
    1式
    13日以内出荷
    遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
    総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑オーディオ双方向オーディオ
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    142,980税込157,278
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形