カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-350」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)理化工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別静止表面用
携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー 理化工業携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー理化工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂アズワン品番67-5264-06
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ハンディタイプ温度計 理化工業ハンディタイプ温度計理化工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル温度計 本体のみ 理化工業デジタル温度計 本体のみ理化工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-16
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
179税込197
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
13,885税込15,274
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
αDP/Cアダプタ350A トーキンαDP/Cアダプタ350Aトーキン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
適合機種Dパワーケーブルアダプタ 350ARoHS指令(10物質対応)対応
DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3)五藤歯車
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ピッチDP3
FRP成形ダンパ セイコー化工機FRP成形ダンパセイコー化工機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ使用流体ガス・空気関連資料(0.2MB)
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
PPラタン 竹タイプ AJIRO 角箕 トーダイPPラタン 竹タイプ AJIRO 角箕トーダイ
3,198税込3,518
1個
12日以内出荷
PPラタン
材質ポリプロピレン(耐熱120℃)
温度計(本体のみ 理化工業温度計(本体のみ理化工業
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)理化工業
20,980税込23,078
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニットPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1本
翌日出荷から8日以内出荷
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路 KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 2回路KNITTER-SWITCH
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
デジマチックマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
材質(測定面)超硬合金チップ付
ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 8V形NBK(鍋屋バイテック会社)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープルPROST's
18,980税込20,878
1個(350g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ディープパープル危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディスペット用 アクセサリ NICHIRYO(ニチリョー)ディスペット用 アクセサリNICHIRYO(ニチリョー)
1,598税込1,758
1袋
6日以内出荷から7日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P350-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P350-NNOK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP350N部品番号NOK:CO06615-G0JIS呼び旧JIS:P350太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)349.5内径許容差(mm)±3.01バリ寸法(mm)0.18以下
マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 8V三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入京セラ
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入京セラ
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ理化工業
4,098税込4,508
1本
30日以内出荷
【注意事項】、センサは別売となります
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
28,980税込31,878
1本
33日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31