カテゴリ
- 測定用品(48)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(20)
- 安全用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(7)
- 電気材料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(46)
- アルインコ(11)
- 五藤歯車(11)
- 大三商会(8)
- StarTech.com(8)
- SMC(6)
- CKD(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- JAPANNEXT(6)
- DAIKO(大光電機)(5)
- TOA(4)
- ユニカ(4)
- ヨシタケ(4)
- Wieland(4)
- レイ・アウト(4)
- PROST's(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp-50」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。全長(mm)202切断能力(Φmm)32/40/50質量(g)294
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)
Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応
ルーメン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ハードプロ HDP-500
アイリスオーヤマ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。質量(kg)3.01色ブラック材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(g)3010タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
シンプリーズ透明ポケット
キングジム(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷。タテ差し材質再生PP穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)230×300サイズA4タテグリーン購入法適合厚さ(mm)生地/0.05
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
ポジ感光基板用現像剤
サンハヤト(7件のレビュー)¥659税込¥7251袋当日出荷ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥579税込¥6371袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
アドブルー結晶防止剤 アドプラス
旭エンジニアリング¥919税込¥1,0111本(50mL)4日以内出荷アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット
THK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
角折釘 ネジ
福井金属工芸¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します材質亜鉛ダイカスト色黒安全荷重(kg)3
高電圧差動プローブ
PINTECH¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から33日以内出荷分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
オイルドライパッド
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱当日出荷対応オイルトラスコ品番430-9944材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)12色ホワイト縦(mm)500横(mm)500
透明ポケット エコノミータイプ 30穴
キングジム¥1,098税込¥1,2081パック(50枚)当日出荷たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。光の反射やベタつきが少ないエンボス加工ポケット。ポケットの仕切りとなる台紙が付いています。サイズA4タテ色(台紙)ライトグレーグリーン購入法適合材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.05
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
真空断熱タンブラー
THERMOS(サーモス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム本体質量(g)200保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(50枚)当日出荷DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準
アルインコ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D30.5mm 。重量:約175g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応
AM/FMハンディラジオ シルバー
オーム電機¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷高感度DSPでクリアな音質。デジタルチューナー搭載、同調ランプ付き。FM補完放送対応。FMロッドアンテナ付き。スピーカー搭載。モノラル受信。イヤホンジャック搭載(モノラル音声)。ハンドストラップ付き。ヨコ置きタイプ。両耳イヤホン付属。電池別売、単3形乾電池×2本使用付属品両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約165(乾電池含まず)電源DC3V、単3形乾電池×2本(別売)外寸(mm)125×72×33(突起物含まず)電池寿命(連続時間)【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70スピーカー口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW受信周波数【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz
ハンディポリッシュ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
バリケアワンピースドレインパウチ小児用,有効径50mm
コンバテックジャパン¥9,498税込¥9,498非課税商品1箱(15枚)4日以内出荷お子さまのデリケートな肌に優しい全面に皮膚保護剤「バリケア」採用の面板と、下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具。 ストーマ袋はクリップを使ってすそを留めます。寸法(mm)50【ストーマ】8-50色透明












![Display Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903694-210317-02.jpg)