カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(17)
- 縫製用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 機構部品(5)
- 事務用品(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 五藤歯車(13)
- 渡辺電機工業(10)
- 大三商会(8)
- オルガン針(6)
- 大阪魂(6)
- マルマン(5)
- 明治機械製作所(4)
- 青山電陶(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 日東工器(2)
- NOK(2)
- 富士電機(2)
- ヒロセ(2)
- DIA-COMPE(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp×17」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
DP017 ハードシールドボディスーツ
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781着翌々日出荷バイク走行時の衝撃から体を守る、ハードプロテクター内蔵インナーウェア。背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備し、肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載。保護性能と装着感を両立させたインナーウェアです。インナーウェア本体には便利なフロントポケットを搭載。サムホール付きの長めの袖丈で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止します。・CE規格プロテクター付属:背中(Lv1)、肩・ひじ・胸(LV2)用途バイク走行時の衝撃から体を守るハードプロテクター内蔵インナーウェア。背中にはCE規格レベル1対応の多層ハードプロテクターを装備。肩・ひじ・胸には衝撃を効率よく分散するデュアルシールドプロテクターを搭載。フロントポケット付きで小物の収納が可能。サムホール付き長袖で、ライディング中のひじプロテクターのズレを防止色ブラック
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
スプラインナット
THK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ
E-Value¥799税込¥8791個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます。用途つかむ、曲げる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール30型
工進¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様サマーラックミエール30型適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)パターン形状泡状噴霧調整泡状噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.7
カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール5型
工進¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様サマーラックミエール5型適合機種人力用接続ねじG1/4(ISO)パターン形状泡状噴霧調整泡状噴霧量(L/min)噴霧時:1.2
バイブル DP 月間+週間 2027年
マルマン¥1,298税込¥1,4281冊3日以内出荷午前、午後でスケジュールを分けられる。箇条書きで整理して書きやすい仕様。用途月間+週間ダイアリー(見開き1カ月+見開き片面1週間)
Dポンチ
日東工器¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。適合機種HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個