カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
さらに商品を絞り込む

「dp-049」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
動力噴霧機用吸入トレーナー 工進動力噴霧機用吸入トレーナー工進
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として関連資料(10.1MB)
MIWA AL-HS.SK DP (SX49) 美和ロックMIWA AL-HS.SK DP (SX49)美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ディスプレイ49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
用途モニタ、ディスプレイ仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル, 保証書, VESAネジ, VESAマウント延長スペーサー, 電源アダプタ, 電源ケーブル, USB-Cケーブル, DP ケーブル, HDMI ケーブル, USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約11.5サイズ49表面処理非光沢使用湿度範囲10%~120%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440-550x1214x250 スタンド幅470コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度5120×1440使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:14ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9パネルIPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) LG49インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/Type-C(PD90W)/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)LG
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度5120x1440と32:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。5120x1440だから、2分割しても1画面あたりWQHD(2560x1440)で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒144コマ(144Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)大三商会
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯幅(mm)35材質S45Cピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2形状OA種別スパーギヤー
長押吊 福井金属工芸長押吊福井金属工芸
499税込549
1パック(2個)
3日以内出荷
茶室金具
材質安全荷重(kg)10アズワン品番64-5258-58
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10種別スパーギヤー
NXOスライド NXFDシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFDシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易<br />回転伝動、伸縮にも機能<br />スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
NXOスライド NXFTシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFTシリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷
転回せずに位置ぎめ再現が容易<br />回転伝動、伸縮にも機能<br />スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-20-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,794税込40,473
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能<br />スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:100スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10スリーブ径(Φmm)・D:35・J:6.5
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,794税込40,473
1個
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能<br />スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:100スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:35
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)20材質S45Cピッチ(mm)16種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)22.23材質S45Cピッチ(mm)14種別スパーギヤー
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)25.4材質S45Cピッチ(mm)12種別スパーギヤー
iPhone 16 Pro Max ディズニー / Like standard 衝撃吸収 バンパー キラキラ ラメ TPUソフトケース / ミッキーマウス レイ・アウトiPhone 16 Pro Max ディズニー / Like standard 衝撃吸収 バンパー キラキラ ラメ TPUソフトケース / ミッキーマウスレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
(C) Disney<br />フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。高い透明感、クリア長持ち。ボタンや端子周りまで精密に保護。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ストラップホール付き。<br />「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )
材質熱可塑性ポリウレタンミッキーマウスタイプバンパー型対応機種iPhone 16 Pro Max特性耐衝撃/ストラップホール付
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP16)五藤歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP16
DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP20)五藤歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ピッチDP20
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ピッチDP12
DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP14)五藤歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP14
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-NNOK
719税込791
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP49N部品番号NOK:CO00047-O0JIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.14以下
DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP6)五藤歯車
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ピッチDP6
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ピッチDP4
イミテーショングリーン リーフピック リレヤイミテーショングリーン リーフピックリレヤ
889税込978
1台
5日以内出荷
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。<br />お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。<br />束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用 audio-technicaBluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用audio-technica(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
<br />・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。<br /><br />・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。<br /><br />・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。<br /><br />・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。<br /><br />・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。<br /><br />・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。<br /><br />・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。<br /><br />※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。<br /><br />※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。<br /><br />※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)(コード含む)約68使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内対応コーデックSBC最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら