カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 測定用品(65)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 機構部品(15)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp100」の検索結果

関連キーワード
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズヨシタケ(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DP-100-Dヨシタケ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ ヨシタケ電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズヨシタケ
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様) ヨシタケ電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)ヨシタケ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け エレコムOAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向けエレコム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
その他液性:中性内容量(mL)100主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-Cヨシタケ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼SCS材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤトMDP-10メンテナンス用クリーンスティックサンハヤト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(50本)
当日出荷
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD工進
14,880税込16,368
1本
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0関連資料(10.1MB)
2段式水切りラック シンドー2段式水切りラックシンドー(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
材質本体:18-8、トレー:18-0段数2段外寸法(縦×横×高さ)(mm)415×300×385
感光基板用現像液 サンハヤト感光基板用現像液サンハヤト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(1000mL)
当日出荷
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
ドアピタット 黒中型タイプ 光ドアピタット 黒中型タイプ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から18日以内出荷
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
なんでもポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合仕様前面ポケット付フック付収納量1kgまで(目安)
なんでもポーチ(巾着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもポーチ(巾着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
収納物が落ちない巾着タイプのポーチ! 軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。 ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。 マジックテープでベルトをはずさず装着可能。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×155(巾着伸長時 高さ235)収納の目安可能質量:1kgまで
ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCOディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ電磁弁レッドマン ねじ込みタイプヨシタケ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~180(凍結不可)接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ヘビーデューティーツールボックス PLANO[安全保護具]ヘビーデューティーツールボックスPLANO[安全保護具]
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
たっぷり収納タフボックス。亜鉛メッキの金属ハンドル。ロック機構付きで安心。
材質ポリエチレン質量(kg)10使用温度範囲(℃)-45~60容量(L)160耐荷重(kg)100内寸(mm)900×395×420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
949税込1,044
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ Panasonic(パナソニック)マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズPanasonic(パナソニック)
649税込714特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
ダイレクトプリンター用消耗品 サンハヤトダイレクトプリンター用消耗品サンハヤト
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
18,527税込20,380
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Displayportケーブル ホーリックDisplayportケーブルホーリック
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
Displayport規格 Ver1.2対応最大21.6Gbps高速伝送対応HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mmブラックコネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)変換タイプオス-オス
DP1-100用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-100用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472特価
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し マーベルWAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差しマーベル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質牛ヌメ革硬質革形状充電ドライバーホルダー幅(mm)82高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)60