カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「dp102」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3536アズワン品番67-5572-86
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4012アズワン品番67-5572-88
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 2.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-7227アズワン品番67-5572-89
  • DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A 三菱マテリアル

    DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 90° 1.5mm DP102A

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
    仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-1957アズワン品番67-5572-87
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    83税込91
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から122日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • パッキング MD050317 SPI

    パッキング MD050317

    SPI
    939税込1,033
    1箱(10個)
    当日出荷
    主な適合純正品番MD050317メーカーMMC
  • 霧状噴口 長五頭口 工進

    霧状噴口 長五頭口

    工進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    21,898税込24,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ソトネノエアポンプ DOD(ディーオーディー)

    ソトネノエアポンプ

    DOD(ディーオーディー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    マット膨らませてくれる? いいよ。この辺、照らしてくれる? もちろん!任せて。畳むの手伝ってくれない? お安い御用さ。こんなにも働いてくれるなんて、もう、感謝しかないですよ。
    セット内容製品本体、キワミノズル、サソイノズル、ハンペンノズル(大)、ハンペンノズル(小)、アッシュクノズル、ウキワノズル、充電ケーブル、カラビナ、キャリーバッグ材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体:ABSタン質量(g)(総質量)約130、(製品)約85電源リチウムイオンバッテリー(1300mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)43×43×53収納サイズ(約)W140×D50×H100mm材質(ノズル)(各種)ABS、シリコンバッテリー容量(mAh)1300材質(カラビナ)アルミ合金
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ

    三菱マテリアル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング
  • 鉄工用ドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル パック

    NACHI(不二越)
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
    全長(mm)40溝長(mm)18直径(mm)1
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • 2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • フレキシブルチューブ YSK(山脇産業)

    フレキシブルチューブ

    YSK(山脇産業)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381メーカー日野・トヨタ主な適合車種デュトロ・ダイナ
  • M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ

    M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本

    エスコ
    240税込264
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • 圧力センサ 相対 Panasonic(パナソニック)

    圧力センサ 相対

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:100 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●IP保護等級:IP40アズワン品番65-7294-89
  • 日野レンジャーDPF用パイプ付フランジ YSK(山脇産業)

    日野レンジャーDPF用パイプ付フランジ

    YSK(山脇産業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    DPF前後に使用するフランジ(パイプ付)となります
    代表車種レンジャー適合メーカー日野
  • ランチ皿 スヌーピー&フレンズ スリーライン

    ランチ皿 スヌーピー&フレンズ

    スリーライン
    139,800税込153,780
    1ケース(60個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • 圧力センサ 相対 Panasonic(パナソニック)

    圧力センサ 相対

    Panasonic(パナソニック)
    42,580税込46,838
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381アズワン品番65-7310-23
  • MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
    用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
  • 雨戸外れ止め 新日軽(LIXIL)

    雨戸外れ止め

    新日軽(LIXIL)
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアルプラ70MS、テクト2
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ

    CHINO(チノー)
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
  • SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フレッシュウォーターポンプ 42シリーズ 2.0GPM 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT電源(V)DC12/6.5A寸法(幅W×高さH)(mm)125×111水量(L/min)7.6(2.0GPM)水圧55psiポート1/2"(13mm)-14 MNPT
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • DP標準ストレートベベル 五藤歯車

    DP標準ストレートベベル

    五藤歯車
    7,998税込8,798
    1個
    24日以内出荷