カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • ガンタイプカートリッジ(1)
  • 事務用品(3)
    • パンチ交換部品(2)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp110」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
大型パンチ用替刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]大型パンチ用替刃MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,598税込3,958
1パック(2本)
当日出荷
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
26,980税込29,678
1個
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)最大+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185定格入力電流(A)5定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5アズワン品番65-1708-74RoHS指令(10物質対応)対応
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,198税込2,418
1セット(5個)
当日出荷
ストローク(mm)0.8±0.3タイプ非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA接点銀メッキ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデンULPAフィルター SCV-110DP用スイデン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
21,898税込24,088
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ220x310x29mm/3mm アクリルトレーエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明アズワン品番64-7849-93
DP-1型金具 中部コーポレーションDP-1型金具中部コーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
イーファイ メラミンローズマリー長角皿 TKGイーファイ メラミンローズマリー長角皿TKG
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)480×300×25TKG品番9-1657-0401TKG品番(2017)6-1498-0501
Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
シリンダヘツドアセンブリ 2DP-WE110-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダヘツドアセンブリ 2DP-WE110-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
子ども用サラダボール スリーライン子ども用サラダボールスリーライン
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質メラミン形状丸皿スヌーピー容量(mL)210シリーズスヌーピー&フレンズ短辺(mm)109長辺(mm)135対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式動作方式モメンタリボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄ボタン形状接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-25~+75電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAストローク(mm)0.8±0.3極数単極作動力0.93±0.29N
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
小さなベイト時、活性が低い時、威力を発揮します。
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
水源を起こし波動を生む。
オプティカルデジタルケーブル audio-technicaオプティカルデジタルケーブルaudio-technica
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
ハイレゾ音源192kHz/24Bitの信号を、余すことなく忠実に再現します。独自の制振構造とプラスチックファイバーで高音質設計。 クセがなく音場の低い、落ち着いたサウンドを奏でます。高忠実度伝送のプラスチック光ファイバー(APF)を採用。 「ハイブラー」 配合により不要振動の減衰に効果を発揮。高剛性メタルフェルール&プラグ。 メタル製フェルールを採用し、光ファイバーの接点周りを強化することで信号の揺れを抑えました。 メタル製プラグで不要な振動を抑制し、光ファイバー内の信号をピュアに伝送します。
仕様金メッキメタルフェルール、サンプリング周波数192kHz再生対応。(メーカー調べ)付属品防塵キャップブルーケーブル外径(Φmm)6.5変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)0.16
インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業インテリア電球110V100Wクリア旭光電機工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
消費電力(W)100
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
大型パンチ用刃受けパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]大型パンチ用刃受けパッドMAX(マックス)[事務用品・工具]
659税込725
1パック(10個)
当日出荷
適合機種DP-110、180繰り返し・詰め替え対応
DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999WGranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンクスイデン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,888税込6,477特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
38Φアルミスキマノズル スイデン38Φアルミスキマノズルスイデン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SCV-110DP