カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 切削工具(29)
  • 測定用品(27)
  • 電気材料(26)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp12」の検索結果

関連キーワード
501件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D

    ヨシタケ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    仕様DC・通電時開形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
  • 電磁弁 DP-12C ヨシタケ

    電磁弁 DP-12C

    ヨシタケ
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電字閉。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC最低作動圧力(MPa)0
  • ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁 DP-12C

    ヨシタケ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
    仕様AC・通電時閉形状ストレート流体冷温水・空気・油(20cSt以下)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)最高温度(℃)60接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅CAC
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン
    ブラック
    ホワイト

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • 噴霧機用ノズルパイプ 工進

    噴霧機用ノズルパイプ

    工進
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り オーム電機

    OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
    質量(g)約478枚数120枚主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
  • シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUN

    シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

    SUN(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • くい込み管継手 プラグ SMC

    くい込み管継手 プラグ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • 小型パンチ シフォネル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    小型パンチ シフォネル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    サラサラボディーで指紋汚れが目立たない!12枚あけパンチ。
    色グリーン質量(g)160枚数(最大穴あけ)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×63×62(ロック時33)穴数2アズワン品番65-0406-81繰り返し・詰め替え対応
  • 軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
    付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
  • HDP キャップ NTツール

    HDP キャップ

    NTツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
  • AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックス

    AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m]

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
    ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)7.0色ブラック規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • LEDペンライト タンデム

    LEDペンライト

    タンデム
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)全長(mm)140色ブラック電源単4×2本本体質量(g)約22(電池抜き)防滴構造IPX4明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5~6落下衝撃(m)1エコロジー商品省エネ
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • 動力噴霧機用散布竿 工進

    動力噴霧機用散布竿

    工進(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト

    ペンチ・工具2丁差し

    アークランドサカモト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際にその他【差し数】2丁差し(横方向)材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)167×115×38色ベージュ質量(g)92ベルト通し幅(mm)50
関連キーワード
...
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212