カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(78)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp14」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP14)

    五藤歯車
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP14
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力噴霧機用吐出ホース 工進

    動力噴霧機用吐出ホース

    工進(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • シガーソケットアダプタ マキタ

    シガーソケットアダプタ

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
    仕様線材:UL2027634AWGブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
  • 動力噴霧機用吸入ホース 工進

    動力噴霧機用吸入ホース

    工進
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    動力噴霧器用吸入ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3
  • 噴霧機用ノズルパイプ 工進

    噴霧機用ノズルパイプ

    工進
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • 動力噴霧機用ホース接続金具 工進

    動力噴霧機用ホース接続金具

    工進
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途動噴ホース・ノズル等の接続に
  • 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動式耐酸ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
    用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
  • 動力噴霧機用吸入トレーナー 工進

    動力噴霧機用吸入トレーナー

    工進
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    279税込307
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 動力噴霧器用圧力計 工進

    動力噴霧器用圧力計

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として仕様圧力計 50mm×5MPa接続ねじR1/4
  • DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス StarTech.com

    DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
    用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
  • ZIPPO HARLEY-DAVIDSON ペンギンライター

    ZIPPO HARLEY-DAVIDSON

    ペンギンライター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプオイルライター
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • スーパーポンプ EBM(江部松商事)

    スーパーポンプ

    EBM(江部松商事)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)本体=550EBM品番5337500
  • ペンチ・工具2段差し アークランドサカモト

    ペンチ・工具2段差し

    アークランドサカモト
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際に材質本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール寸法(mm)235×93×56ベージュ質量(g)118段数2ベルト通し幅(mm)50
  • シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUN

    シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

    SUN(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
  • メラミン「ドレープ」ベリー皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「ドレープ」ベリー皿

    千羽鶴印(エンテック)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。
    形状材質メラミンサイズ(mm)Φ134×H33TKG品番9-2414-0301TKG品番(2017)6-2201-0501食器の種類洋食器
  • 充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機

    充電式LEDハンディライト用エンドマグネット

    日機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用しております。
    用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MAN

    ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    389税込428
    1パック
    当日出荷
    木材の表面仕上げ・面取り作業に。
    適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
  • 霧状噴口 中噴口頭中子(交換用) 工進

    霧状噴口 中噴口頭中子(交換用)

    工進
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様中噴口頭中子適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.63~0.85
  • DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
    コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortグレー、ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)プラグコネクタメッキ:ゴールドデータ転送速度32.4Gbps最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)被覆材熱可塑性エラストマー保証期間ライフタイム導体数19動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オス規格DisplayPort1.4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4VESA対応対応アダプタタイプパッシブHDCP対応HDCP 2.2対応
  • HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター エレコム

    HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター

    エレコム
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
    最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ポート数入力:1、出力:4コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4・電源:Micro-Bコネクター×1適合規格VCCIクラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約478(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内ポート1入力データレート(Gbps)18カスケード接続数2段まで
  • 投光器用取付架台 アーム 岩崎電気

    投光器用取付架台 アーム

    岩崎電気
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • 分電盤 KD-P14 光電

    分電盤 KD-P14

    光電
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    コネクタ形状DisplayPortプラグブラック最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz規格DisplayPort1.4プラグ金メッキケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。ブラック規格DisplayPort1.3、DisplayPort1.0、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • フエルアルバムDigio プラフィーネ ナカバヤシ

    フエルアルバムDigio プラフィーネ

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1冊
    3日以内出荷
    プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
    グリーン購入法適合タイプビス式ラフィーネ表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応