曜日別特売

ペンチ・工具2段差し

ペンチ・工具2段差し - アークランドサカモトペンチ・工具2段差し - アークランドサカモトペンチ・工具2段差し - アークランドサカモトペンチ・工具2段差し - アークランドサカモトペンチ・工具2段差し - アークランドサカモト
用途
ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際に
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
235×93×56
色
ベージュ
質量(g)
118
段数
2
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152576DP-14
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする