カテゴリ
- パソコン/周辺機器(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 制御機器(41)
- 測定用品(40)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 切削工具(22)
- 機構部品(20)
- カー用品(10)
- 作業工具(10)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- StarTech.com(24)
- サン電子(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- BIG DAISHOWA(9)
- DAIKO(大光電機)(8)
- エスコ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 富士電機(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- JOYN(6)
- TRUSCO(4)
- VISION(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- タンガロイ(3)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dp6」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥219税込¥2411パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
段差プレート 樹脂製
(242件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
段差プレート
アイリスオーヤマ(46件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。材質ポリプロピレン色グレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ダボ用マーキングポンチ
SK(新潟精機)(46件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
ミニ段差プレート
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898色グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
DP-006 ウインタープロテクターインナージャケット
DAYTONA(デイトナ)¥8,498税込¥9,3481着翌々日出荷CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナージャケット。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないジャケットでも、インナーを着ることでライディングジャケットに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中色ブラック素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%プロテクター胸、肩、ひじ、背中
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥5,698~税込¥6,268~1本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥659~税込¥725~1個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥649税込¥7141袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥230税込¥2531袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
貫通ドライバー
E-Value¥349税込¥3841本当日出荷固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)100軸貫通貫通
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
デジタル角度センサー 一体型
丸井¥79,980税込¥87,9781個当日出荷軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。用途軸の回転角度測定などに仕様最小読取値1′または0.01°付属品モニター電池トラスコ品番811-5226測定範囲360°(全周囲)質量(g)110器差±2′
ハードプロ HDP-640
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。質量(kg)約4.5色新エコブラック材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)全体約30内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305外寸法・幅(mm)645外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)350![6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719628-230602-02.jpg)
6pcs.ソケットセット(アダプター付)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。トラスコ品番363-3843セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm)適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール入数6点
ダイヤロープドラム巻
ユタカメイク¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から翌々日出荷軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。 荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。用途船舶、農園芸、各種作業など
デジタルプロトラクター
丸井計器¥99,980税込¥109,9781台当日出荷デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16






































![6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719628-230602-02.jpg)