金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ
色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青
主成分アクリル樹脂
可使時間(分)8~12
立ち上がり強度発現時間16-20分
引張せん断接着強さ(MPa)25
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)45
危険等級Ⅲ
適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。
セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
その他【立ち上がり強度発現時間】20分
適合【ガン】EPX P/A 2
色緑
容量(mL)45
可使時間(分)10
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(12個)
¥32,980
税込¥36,278
89日以内出荷
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード