カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(38)
- 防錆・潤滑・クリーナー(5)
- 添加剤(12)
- エンジンオイル(21)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
- トラック用オイル・ケミカル(8)
- トラック用洗車用品(2)
- 自動車補修部品(33)
- リビルト部品交換サービス(18)
- エンジンルーム内部品(1)
- バイク純正部品(247)
- トラック純正部品(207)
- 農業機械(58)
- 制御機器(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- オフィス家具(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測定用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大丸テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(3)
- 煤殺し(4)
- LIQUI MOLY(5)
- BGジャパン(2)
- DPFドットコム(17)
- 三菱ふそう(208)
- RISLONE(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- コーセル(2)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- NORGREN(16)
- onsemi(30)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- SK11(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(246)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- バンドー化学(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dpf」の検索結果

【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(500mL)当日出荷ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
DPFプロテクター
LIQUI MOLY(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(250mL)当日出荷すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨用途ディーゼル添加剤(DPF保護)使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
DPFクリーナー
RISLONE¥6,798税込¥7,4781本当日出荷燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(400mL)当日出荷ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥31,980税込¥35,1781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
DPFマフラー
DPFドットコム¥289,800税込¥318,7801個当日出荷車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど。主な適合純正品番:S1850-E0C20。エンジン型式:E13C,A09C主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00などメーカー日野、いすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥159,800税込¥175,7801個当日出荷車種:デュトロ,ダイナ,トヨエースコースター,リエッセ。適合型式:XZU301,XZU423,XZB40,XZB50など。主な適合純正品番:18450-78140。エンジン型式:J05D,N04C,S05Dメーカー日野、トヨタ
DPFマフラー
DPFドットコム¥259,800税込¥285,7801個当日出荷車種:プロフィア。適合型式:SH1EGX,SH1EDJ,SS1EKXなど。主な適合純正品番:S1805-E0730。エンジン型式:E13C主な適合純正品番S1805-E0B10,17603-1160などメーカー日野
DPFマフラー
DPFドットコム¥269,800税込¥296,7801個当日出荷車種:ギガ。適合型式:CYJ77,CYL77,CXZ77など。主な適合純正品番:8-98027-420-4。エンジン型式:6UZ1メーカーいすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥129,800税込¥142,7801個当日出荷車種:ハイエース。適合型式:KDH201,KDH206,KDH211,KDH223など。主な適合純正品番:17410-30330,17410-30340など。エンジン型式:1KDメーカートヨタ
DPFマフラー
DPFドットコム¥169,800税込¥186,7801個当日出荷車種:ハイエース。適合型式:KDH201,KDH206,KDH211,KDH223など。主な適合純正品番:17410-30240,17410-30250。エンジン型式:1KDメーカートヨタ
DPFマフラー
DPFドットコム¥229,800税込¥252,7801個当日出荷車種:コースター,リエッセ。適合型式:XZB50,XZB51など。主な適合純正品番:17403-78B20。エンジン型式:N04Cメーカートヨタ、日野
DPFマフラー
DPFドットコム¥139,800税込¥153,7801個当日出荷車種:デュトロ,ダイナ,トヨエース。適合型式:XZU308,XZU414,XZU508,XZC605,XZU710など。主な適合純正品番:18450-78020。エンジン型式:N04Cメーカー日野、トヨタ
DPFマフラー
DPFドットコム¥219,800税込¥241,7801個当日出荷車種:コースター。適合型式:XZB50,XZB70など。主な適合純正品番:17403-78870。エンジン型式:N04Cメーカートヨタ
DPFマフラー
DPFドットコム¥179,800税込¥197,7801個当日出荷車種:ボンゴ,タイタン,バネット。適合型式:SKF2T,SKF2L,SKF2Vなど。主な適合純正品番:RFE2-20-600。エンジン型式:RF主な適合純正品番RFK2-20-600,20900-HA00Cなどメーカーマツダ、日産
DPFマフラー
DPFドットコム¥229,800税込¥252,7801個当日出荷車種:コースター,リエッセ。適合型式:XZB40,XZB50,XZB51など。主な適合純正品番:17403-78A71。エンジン型式:N04C主な適合純正品番17403-78A70,17403-78A20,17403-78751,17403-78752などメーカートヨタ、日野
DPFマフラー
DPFドットコム¥239,800税込¥263,7801個当日出荷車種:レンジャー,コンドル,リエッセ,ポンチョ,ジャーニー 。適合型式:FC6J,HX6J,MK35Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0090。エンジン型式:J05D,J05E主な適合純正品番17603-1050,S1805-E0550,S1850-E0031,20110-Z500Bなどタイプスタッドボルトタイプメーカー日野、いすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥299,800税込¥329,7801個当日出荷車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1AH,FS1AG,FR1AH,SH1EDGなど。主な適合純正品番:18450-E0230,18450-E0390。エンジン型式:E13C,A09Cメーカー日野、いすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥299,800税込¥329,7801個当日出荷車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,CXZ77AT,SH1EDDなど。主な適合純正品番:18450-E0350。エンジン型式:E13C主な適合純正品番18450-E0040,18450-E0390などメーカー日野、いすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥289,800税込¥318,7801個当日出荷車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1EXY,FS1EWY,RU1ESAなど。主な適合純正品番:S1805-E0430。エンジン型式:E13C主な適合純正品番S1805-E0050,S1850-E0B20,17603-1370,17603-1110などメーカー日野、いすゞ
DPFマフラー
DPFドットコム¥149,800税込¥164,7801個当日出荷車種:ボンゴ,タイタン,バネット。適合型式:SKF2T,SYF4T,SYF6Tなど。主な適合純正品番:RFE2-20-600A,20900-HA601など。エンジン型式:RFメーカーマツダ、日産
DPFマフラー
DPFドットコム¥239,800税込¥263,7801個当日出荷車種:レンジャー,コンドル,メルファ,レインボー,スペースランナー 。適合型式:FC7J,FD8J,MK36A,MK37Aなど。主な適合純正品番:S1805-E0560。エンジン型式:J07E,J08E主な適合純正品番17603-1060,S1760-31061,20109-30Z0C,20110-Z502Eなどタイプボルト・ナット固定タイプメーカー日野、トヨタ、UD
DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml
BGジャパン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml
BGジャパン(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
アッドブレインズジャパン¥4,298税込¥4,7281本(500mL)3日以内出荷DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)
オプティ¥149,800~税込¥164,780~1ケース(1000mL×12本)ほか欠品中【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
...