カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 防錆・潤滑・クリーナー(5)
- 添加剤(8)
- エンジンオイル(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- トラック用オイル・ケミカル(8)
- 農業機械(58)
- パソコン/周辺機器(22)
- オフィス家具(21)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(6)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大丸テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(3)
- 煤殺し(4)
- LIQUI MOLY(1)
- RISLONE(1)
- コーセル(2)
- ARMOR-X(5)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- KVK(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- SK11(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- スイデン(5)
- ネグロス電工(3)
- バンドー化学(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dpf」の検索結果

【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(10件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(500mL)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(500mL)当日出荷ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
DPFプロテクター
LIQUI MOLY(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(250mL)当日出荷すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 。煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 。短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 。定期的な使用を推奨用途ディーゼル添加剤(DPF保護)使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
DPFクリーナー
RISLONE¥6,798税込¥7,4781本当日出荷燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(400mL)当日出荷ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥31,980税込¥35,1781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤
アッドブレインズジャパン¥4,298税込¥4,7281本(500mL)3日以内出荷DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)
オプティ¥149,800~税込¥164,780~1ケース(1000mL×12本)ほか欠品中【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化仕様(注油の目安)軽油の0.5%適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500インターバル(注油)推奨6ヶ月
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し¥109,800税込¥120,7801ケース(500mL×24本)当日出荷ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
Diesel DPF Treatment 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本(500mL)ほか当日出荷から翌々日出荷世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
DPFボデイキツト
BIGM(丸山製作所)¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷備考C,5フクム部品名称DPFボデイキツト図解NoSSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.4、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.4
ブラケット(DPF 2)
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷部品名称ブラケツト(DPF 2)図解NoSSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.8、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.8、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.8、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.8、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.8
ガスケット(DPF)
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷部品名称ガスケット(DPF)図解NoSSA-F617VT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.2、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.2、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.2、SSA-F617MAT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.2、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.2、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.2、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.2、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.2
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
煤殺し¥189,800税込¥208,7801ケース(500mL×24本)当日出荷トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
DPFランプハーネス
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷部品名称DPFランプハーネス図解NoSSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.24、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.24
ブラケット(DPF 1)
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷部品名称ブラケツト(DPF 1)図解NoSSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.7、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.7
フイルタキツト(DPF)
BIGM(丸山製作所)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷備考B,2,5フクム部品名称フイルタキツト(DPF)図解NoSSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.3、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.3、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3
DPFフイルタキツト
BIGM(丸山製作所)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷備考B,2,5フクム部品名称DPFフイルタキツト図解NoSSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.3、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3、SSA-F617VT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3、SSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3、SSA-F617MAT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.3
覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED F3DPF116WH 11.6インチ / F3DPF156WH 15.6インチ 対応 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198~税込¥4,618~1枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。のぞき見防止○ブルーライトカット○
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン質量(g)90チェーン長(m)3