・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。
棚板がメッシュタイプで圧迫感を緩和するワゴン。各パーツをはめるだけ!組み立てカンタン工具不要。通気性バツグンのメッシュ仕様!湿気が多いバスルームの収納も安心。キャスター付きで移動もラクラク(うち2個はストッパー付き)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100錠)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤
使用期限2年
仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬
TGK品番428-80-63-47
アズワン品番65-3392-74
1ケース(50包)
¥769
税込¥846
当日出荷
残留塩素測定範囲(高濃度・mg/L)0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0
EBM品番7515500
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ゆたかな泡立ちで油汚れもサッと落とせる
用途台所用合成洗剤。野菜、果物、食器、調理用具用。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(21%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、安定剤
トラスコ品番385-5503
タイプ液体
シリーズチェリーナ
液性中性
使用の目安水1Lに対して1.5mL
関連資料(2.94MB) (0.34MB)
1本(4.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電流(A)30
全長(mm)22
直径(Φmm)20
主な適合トーチDPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
1箱(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。
・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用
適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020
アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード