69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3 アズワン品番68-1818-77
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個 アズワン品番65-9268-23
1セット
9,750 税込10,725
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個 アズワン品番65-9268-25
1セット
18,900 税込20,790
翌日出荷


樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)ツールセット
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適 ボックス(mm)W555×D250×H300 色(ボックス)マットブラック
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 仕様メタルケース入り セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント 材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上) 差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
6,498 税込7,148
当日出荷

トラスコ品番439-1764 セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個 質量(g)790 差込角(mm)9.5
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
95 税込105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数70 セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】 質量(kg)8.8(工具含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
1セット(70点組)
39,980 税込43,978
当日出荷

Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2 セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz 質量(kg)33 タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880 入組点数75点 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75 最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
1セット
84,980 税込93,478
5日以内出荷

保護構造IP65 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 使用電圧(V)AC/DC24 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A)8 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セット商品数120 セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
1セット(120点組)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 図解NoMSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.22
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リコイルCMP
備考23~32フクム 部品名称リコイルCMP 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステータ
部品名称ステータ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 図解NoMS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.22、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.22
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SB38W800 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoMS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジンクミタテ部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.23
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールワツシヤ 16
部品名称シールワツシヤ 16 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.86MB) 図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.22、MSA753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.22、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.15、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.15、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン ラベル、ツール部品_No.19、MS753DR6S-2Y -A エンジン ラベル、ツール部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン ラベル、ツール部品_No.19、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.22、MS753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン シリンダブロック部品_No.22、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン フライホイルハウジング、オイルパン、潤滑油システム部品_No.10、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 燃料噴射ポンプ、ガバナ部品_No.19、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.15、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン ラベル、ツール部品_No.19
1個
269 税込296
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)タカナット
規格M6-16L 部品名称タカナツト 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.05MB) 図解NoMSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.60、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.60、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.60、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.25、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.25、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.25、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21
1個
589 税込648
7日以内出荷

S Series(SS5Y7-10L22) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
1セット
42,980 税込47,278
8日以内出荷

ケース付き
仕様●セット内容●▼1/2"Dr.6角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm●▼1/2"Dr.6角ディープソケット:13,17,19mm●▼1/2"Dr.ラチェットハンドル:10インチ●▼1/2"Dr.首振りエクステンションバー:10インチ●▼1/2"Dr.ユニバーサルジョイント●▼3wayアダプター:3/8"F×1/2"M アズワン品番68-0947-31
1セット(23点)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

保護構造IP65 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
989 税込1,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)FOフイルタ CMP
部品名称FOフイルタ CMP 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.76MB) 図解NoMS651DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS653DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS653DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.11、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.11、MS753DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.10、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.10、MS653DR6T-Y フューエルタンク部品_No.22、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.22、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.22など
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツバボルト6X16
部品名称ツバボルト6X16 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.76MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.7、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.8、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.20、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.7、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.7、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.19、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン ギヤケース部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.19
1個
180 税込198
7日以内出荷

保護構造IP65 照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A)8 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アイボルト
規格M6X56X40 部品名称アイボルト 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMSA410-M ホース送り出し装置部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.22、MSV415R2SL(10) オクリダシソウチ部品_No.21、MSA513R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.23、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.34、MSA615R8CG-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.31、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.22、MS653DFR-Y クラッチ、マキトリドラムブレーキクミタテ部品_No.63、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.22、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.63、MSV415R2S(8.5) オクリダシソウチ部品_No.21、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.34など
1個
489 税込538
7日以内出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。 六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。 ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32 EVAトレー
仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070 アズワン品番68-0848-79
1セット(16点)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)差込角3/8DR 15点組
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
1セット(15点)
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カラー
規格15.2X19.1X11.5 部品名称カラー 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 図解NoMSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.11、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.22、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.11、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.11、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.11、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.9、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.22、MSV413R2-M-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.9、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.22、MSV413R1TB-M-1 デンジクラッチ部品_No.9、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.11、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.9、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.22、MSV613R2-K-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.9など
1個
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoMSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415R2S(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415L-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS515R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.8、MS415R4CF-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA415R4C-120(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.8、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22など
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト 6X55
部品名称ウエコミボルト 6X55 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、MS613DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、L60AS エアクリーナ部品_No.28、MS513DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS413DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS513DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、MS450DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS513DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、L50AS エアクリーナ部品_No.28、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、MS613DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、L40AS エアクリーナ部品_No.28、MS413DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS613DNR-Y エンジン エアークリーナ部品_No.28、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.22、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26、MS513DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.28、MS613DA-Y エアクリーナ部品_No.28、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.26
1個
129 税込142
7日以内出荷

セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

関連キーワード