カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • パイロットランプ(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機(2)
定格電圧(V)
  • DC5.5
  • AC6(1)
  • AC24(8)
  • AC110(6)
  • AC200(2)
  • AC220(10)
  • AC440(1)
  • AC550(1)
  • AC/DC24(8)
  • DC6(1)
  • DC12(1)
  • DC15(1)
  • DC20(1)
  • DC24(8)
  • DC110(1)
発光色
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色オレンジ(1)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ホワイト(1)
  • 発光色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
関連キーワード
ftr223特集