カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(314)
  • バイク部品(225)
  • バイク純正部品(224)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 空調・電設資材(103)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 制御機器(58)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車純正部品(34)
  • 農業機械(28)
  • トラック純正部品(28)
  • 切削工具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • カー用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drc」の検索結果

1,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクチャーレール ピクチャーランナーDRC型 ホワイト ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーDRC型 ホワイトダイケン
839税込923
1個
当日出荷
アズワン品番64-8526-25
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業
579税込637
1台
翌々日出荷
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズタカチ電機工業
609税込670
1台
翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)質量(g)51.6使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47 × 35 × 93RoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND DRC-32N/DRC-32A用チップソー DIAMONDDIAMOND DRC-32N/DRC-32A用チップソーDIAMOND
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
32mmまでの鉄筋切断が可能です。
用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3474材質質量(g)70
DIAMOND DRC-35用チップソー DIAMONDDIAMOND DRC-35用チップソーDIAMOND
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
35mmまでの鉄筋切断が可能です。 (社)日本鉄筋継手協会の認定を獲得したスタンダードタイプです。
用途D35までの鉄筋を滑らかに直角切断、圧接作業に威力を発揮トラスコ品番805-3475材質質量(g)600
部品 コードレスドライバドリル DRC-6 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DRC-6HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
部品名称スイッチ形状図番14
冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様) 明治機械製作所冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様)明治機械製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10使用圧力(MPa)0.2~0.98
ジャンボキャベツー DRC-80用 替刃 ハッピージャパンジャンボキャベツー DRC-80用 替刃ハッピージャパン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合DRC-80商品タイプ替刃
電動ジャンボキャベツー DRC-80用 玉ねぎアタッチメント ハッピージャパン[厨房用品]電動ジャンボキャベツー DRC-80用 玉ねぎアタッチメントハッピージャパン[厨房用品]
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
電動ジャンボキャベツ-DRC-80のドラムにアタッチメントをセットすることにより、玉ねぎの輪切りがきれいにできます。
材質SUS適合径(Φmm)(玉ねぎ)最大105TKG品番9-0662-0301TKG品番(2017)6-0586-0301
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 40極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 40極 オスDEUTSCH
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 4 実装タイプ = PCBマウント シリーズ = DRC 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 31.6mm 幅 = 68.58mm 深さ = 35.05mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)35質量(g)79
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オスDEUTSCH
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 5 実装タイプ = PCBマウント シリーズ = DRC 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 35.76mm 幅 = 68.58mm 深さ = 36.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)45質量(g)97
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オスDEUTSCH
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 5 実装タイプ = PCBマウント シリーズ = DRC 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 35.76mm 幅 = 68.58mm 深さ = 36.45mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1
ENZO-DRC サスペンションツール F8203 DRC(ダートフリーク)ENZO-DRC サスペンションツール F8203DRC(ダートフリーク)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F8203
ENZO-DRC サスペンションツール F8204 DRC(ダートフリーク)ENZO-DRC サスペンションツール F8204DRC(ダートフリーク)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F8204
ビードクリーム DRC(ダートフリーク)ビードクリームDRC(ダートフリーク)(64件のレビュー)
649税込714
1個(40g)
当日出荷
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物
ENZO-DRC サスペンションツール F8201 DRC(ダートフリーク)ENZO-DRC サスペンションツール F8201DRC(ダートフリーク)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F8201
ENZO-DRC サスペンションツール F8202 DRC(ダートフリーク)ENZO-DRC サスペンションツール F8202DRC(ダートフリーク)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F8202
Deutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズ DEUTSCHDeutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズDEUTSCH
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
シリーズDRC端子種別圧着, はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
DIAMOND DRC-41用チップソー DIAMONDDIAMOND DRC-41用チップソーDIAMOND
33,980税込37,378
1箱(4枚)
3日以内出荷
トラスコ品番805-3477材質質量(g)750
ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃ハッピージャパン[厨房用品]
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個質量(kg)21.5消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)430×430×H540刃のサイズ(mm)丸刃Φ170処理能力キャベツ約1.5玉/分定格時間60分厚さ調整範囲(mm)0~5EBM品番4260100
エアバルブコア ドライバー DRC(ダートフリーク)エアバルブコア ドライバーDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
タイダウンベルト ソフトフック DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト ソフトフックDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
749税込824
1セット(2本)
当日出荷
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25全長(mm)450
エアバルブエクステンション DRC(ダートフリーク)エアバルブエクステンションDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
パイプクランプフック DRC(ダートフリーク)パイプクランプフックDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
309税込340
1ケース(5個)
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバー DRC-3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
ENZO-DRC サスペンションツール F8194 DRC(ダートフリーク)ENZO-DRC サスペンションツール F8194DRC(ダートフリーク)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F8194
サイレンサーリパックキットPRO DRC(ダートフリーク)サイレンサーリパックキットPRODRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
タイダウンベルト T2ラチェット DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト T2ラチェットDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25全長(cm)170
ヒートシールド DRC(ダートフリーク)ヒートシールドDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ250×245mm
チェーンローラー S DRC(ダートフリーク)チェーンローラー SDRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
ローラー径(Φmm)32取付内径(Φmm)8
H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク)H2CリフトスタンドDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
EZ バッテリーチャージャーハーネス DRC(ダートフリーク)EZ バッテリーチャージャーハーネスDRC(ダートフリーク)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様ハーネス
エアバルブマットガード DRC(ダートフリーク)エアバルブマットガードDRC(ダートフリーク)(9件のレビュー)
439税込483
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
エアバルブの根元に装着。チューブ口からの泥の進入を防ぎ、バルブのズレを柔軟に吸収。(2個入り)
アルミリムロックスペーサー DRC(ダートフリーク)アルミリムロックスペーサーDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
899税込989
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
ラジエターキャップ DRC(ダートフリーク)ラジエターキャップDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
仕様1.6kgf/cm2
チェーンブラシ DRC(ダートフリーク)チェーンブラシDRC(ダートフリーク)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)アルマイト質量(g)約100材質(ブラシ部)樹脂
ステンレスブレーキピン用クリップ DRC(ダートフリーク)ステンレスブレーキピン用クリップDRC(ダートフリーク)
699税込769
1セット(4個)
当日出荷
ステンレスブレーキピン用のリプレースメントパーツ。純正と同形状のため、純正ブレーキピンへの使用も可能。
仕様Brembo用
リムホールプラグ DRC(ダートフリーク)リムホールプラグDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
329税込362
1箱(2個)
当日出荷
リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
BLACK
...