「drive devilbiss(ドライブデヴィルビス)」の検索結果
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×299
耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5
高さ調節4段階
主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)250×200×360
折りたたみ寸法(cm)47×31×88
座面幅(cm)29
座面奥行(cm)24
座面高(cm)42.5
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。
セット内容本体、収納袋、保証書
材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890
使用電池LR44電池×4個(別売)
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)67
安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車です。
折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。
耐荷重(kg)80
付属品バスケット、トレイ
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×570×740~815
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×240×740~815
松吉医科器械コード24-3077-00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小回りが利いて、軽量コンパクトな歩行車。本体幅47cm!軽量なのでバスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。小回りが利くので狭い廊下や道でも楽に使えます。4.5kgと軽量なので、バスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。高さ調節最大91cmまで!10段階も調節が可能なので、1台で幅広い身長の方に対応可能。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル
質量(kg)約4.5
積載荷重(kg)4
寸法(cm)幅47×奥行58×高さ64~91(10段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ72、座面:幅23.5×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:33.7
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面
バッグ容量(L)約10
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)3.7
ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)138
バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)22.8
座面奥行(cm)20.7
座面高(cm)44
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質スチール
質量(kg)12
内寸(mm)(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。
本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE
質量(kg)2.8
タイプ固定型・前輪自在キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5
ゴム足Φ22mm
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
1台
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
翌々日出荷