カテゴリ
- 自動車補修部品(56)
- オイルフィルター(3)
- エアフィルター(5)
- 自動車用Vベルト(1)
- ワイパー替えゴム(2)
- エンジンルーム内ラジエーターキャップ(1)
- カー用品(3)
- 車用消臭剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(34)
- シール材(3)
- クリーナー(4)
- 防錆/潤滑剤(6)
- 洗車・清掃(31)
- ガラスコーティング(3)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「drive joy」の検索結果

シールパッキン ブラック 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100g)当日出荷エンジンオイルに耐性のあるシール剤。用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
シールパッキン 1281 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(100g)当日出荷ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。色赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー(キャブ車用)
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(240mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプキャブ車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ウインドシールドガラスアドヘシブ
DJ(ドライブジョイ)(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
業務用ガラスコート 仕上げ剤
DJ(ドライブジョイ)¥679税込¥7471本(300mL)当日出荷塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色ホワイトタイプH4定格電力(W)65/60定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T15
ポリテクター(シリコン配合)(ガン付)
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(450mL)当日出荷樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプガソリン車用(ハイブリッド対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
業務用ガラスコート コート剤
DJ(ドライブジョイ)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(350mL)当日出荷現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981本(290mL)当日出荷二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
ガラスクリーナー 業務用(補充用)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥829税込¥9121本(1L)当日出荷ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
ガスケットリムーバー 剥離剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。成分ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10危険物の類別非危険物
シールパッキン 1282B 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(100g)当日出荷LCC・水に耐性のあるシール剤。用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥759税込¥8351本(250mL)3日以内出荷ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。危険物の類別非危険物使用可能回数1台
バッテリー補強補充液
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥209税込¥2301本(300mL)当日出荷ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(270mL)当日出荷グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類