カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(15)
  • バイク純正部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drj」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
充電式小型レシプロソー DRJ120L5 京セラインダストリアルツールズ充電式小型レシプロソー DRJ120L5京セラインダストリアルツールズ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5ストローク数(min-1)0~5000ストローク量(mm)10電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh本体質量(kg)1.8長さ(mm)350バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)50切断能力(mm)パイプ塩ビ:120ストローク数(min-1[回/分])0~5000切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128保証期間1年
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 100Wヨーロッパ端子 TDKラムダDINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 100Wヨーロッパ端子TDKラムダ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8678最大出力(W)100.8入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)4.2
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 TDKラムダDINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子TDKラムダ
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子 TDKラムダDINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子TDKラムダ
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子 TDKラムダDINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子TDKラムダ
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63
架台 キャスター付 DRJ633DB用 ADVANTEC架台 キャスター付 DRJ633DB用ADVANTEC
137,999税込151,799
1個
10日以内出荷
別売品です。
仕様適応製品:DRJ633DBアズワン品番64-1029-08
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/ TDKラムダTDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/TDKラムダ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応
CAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムCAT6 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム
849税込934
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長用 ・カテゴリー6対応 ・従来品(LD-RJ45JJ6Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応
架台 キャスター付 DRJ433DB用 ADVANTEC架台 キャスター付 DRJ433DB用ADVANTEC
128,999税込141,899
1個
33日以内出荷
別売品です。
仕様適応製品:DRJ433DBアズワン品番64-1029-07
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムCAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。
用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応
RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
619税込681
1個
当日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
799税込879
1個
当日出荷
Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)250PoE対応
部品 京セラ部品京セラ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
LANケーブルコネクタ保護キャップ 6個 エレコムLANケーブルコネクタ保護キャップ 6個エレコム
619税込681
1式(6個)
当日出荷
RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質PVCブラック入数6個
DC-DCコンバータ TDKラムダDC-DCコンバータTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライインクジェットDVD・CDラベルサンワサプライ
1,198税込1,318
1袋(10シート)ほか
当日出荷
DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合インクジェットプリンタ厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007)サイズA4タイプつやなしマット・スーパーファイン白色度(%)100ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118対応インク染料・顔料素材マット
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
変換コネクタ RJ45‐RJ11 エレコム変換コネクタ RJ45‐RJ11エレコム(1件のレビュー)
809税込890
1セット(2個)
当日出荷
RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。 LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
DINレール電源 TDKラムダDINレール電源TDKラムダ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
定格出力電圧(V)DC24形状DINレール直付き冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
LANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6A 10Gbps対応 RJ45 STP 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Cat6AのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6AのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6A LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6Aの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプ、UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー質量(g)約9外形寸法(mm)幅約15.8×奥行約30.4×高さ約17.8規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500PoE対応
RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入エレコム
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
Maezawa HI継手 前澤化成工業Maezawa HI継手前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。形状伸縮継手濃紺タイプHI使用温度範囲(℃)5~45使用流体給水用
LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクトエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat6のLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)250
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 コンパクトエレコム
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約5外形寸法(mm)幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
Data Rescue 6 通常版 Prosoft EngineeringData Rescue 6 通常版Prosoft Engineering
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。通常版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。
Data Rescue 6 プロフェッショナル版 Prosoft EngineeringData Rescue 6 プロフェッショナル版Prosoft Engineering
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。プロフェッショナル版は正規化コード1個入りで、無制限復旧/年間サブスクリプションとなります。
Data Rescue 6 特別優待版 Prosoft EngineeringData Rescue 6 特別優待版Prosoft Engineering
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。特別優待版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。アイギーク(プロソフト)製品をお持ちの方、学生・教職員の方が対象です。購入対象:アイギーク・プロソフトエンジニアリング製品をお持ちの方(全製品対象)、下記の教育機関および教育を目的とする機関にお勤めの方・児童・生徒・学生ならびに教職員の方が対象文部科学省認可の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専門学校、各種学校。文部科学省認可の学校、学校法人、公立の公共職業訓練施設、教育委員会などの学校教材の公的購買代行機関、教育センターなどの教職員の研修機関。博物館、美術館、図書館、教育を目的とした機関で、文部科学省が所管する独立行政法人。国および地方自治体が設立した各種大学校。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に定める教育機関(教育センター、教育研究所、美術館、博物館、公民館、図書館など)。
LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコムLANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクトエレコム
899税込989
1個
当日出荷
Cat5eのLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)100
”回転キャリープラット” ジョイント TRUSCO”回転キャリープラット” ジョイントTRUSCO
449税込494
1本
7日以内出荷
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール全長(mm)80タイプジョイント板厚(mm)0.5レール(mm)幅9.5×高さ9.5
LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り エレコムLANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入りエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1式(10個)
当日出荷
自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
仕様【アーチバー】○入数10個
18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式レシプロソー京セラインダストリアルツールズ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
(BDRJ-)パネル,シユラウド MAZDA(マツダ)(BDRJ-)パネル,シユラウドMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、右向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応