カテゴリ
- バイク部品(10)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(9)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- パイロット(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- Canon(1)
- ピグ(1)
- SBS(1)
- 横田(1)
- 明和グラビア(1)
- TEAC(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「drm-1」の検索結果

DINレール取付金具 DRM-1シリーズ
タカチ電機工業¥499税込¥5491個3日以内出荷DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。材質レバー:鋼板高さ(mm)65.2奥行(mm)19.4耐荷重(kg)10横(mm)44.2取付け方法DINレール(35mm)材質(ベース)鋼板材質(スプリング)鉄RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57.5表面処理(スプリング)亜鉛メッキ表面処理(ベース)亜鉛メッキ表面処理(レバー)亜鉛メッキ
BROWN リムーブツール小
BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに幅(mm)80口径(Φmm)7全長(mm)175トラスコ品番381-9965質量(g)74軸長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
イオンドライヤー
アイリスオーヤマ¥4,098税込¥4,5081台翌々日出荷大風量&マイナスイオンで、毎日のケアを手軽に。マイナスイオンで静電気を抑制し、髪の広がりを抑えて指通りのいい髪へ。低温風約50℃でダメージも軽減。風量2.0m3/minで忙しい朝も、疲れた夜もサッと乾く!。重量約380g(本体のみ)で使用中も腕が疲れにくい。折りたたみ可能なのでコンパクトに収納可能!。ターボ、セット、クールの3モード搭載。質量(g)380消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×77×230電源コード(m)1.7風量調整2段階(TURBO/SET)モード2段階(HOT/COOL)
ポリバープレスファンネル
ピグ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物
モニターヘッドホン
SONY(ソニー)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷スタジオサウンドを、解き放つ。超広帯域再生を実現するクリエイター向け密閉型モニターヘッドホン。超広帯域再生。専用設計ドライバーユニット。音質の核となる振動板は、充分な量感と低歪で低音域を再生するための柔らかさと、超高音域を再生するために形状を保持する硬さとを兼ね備える必要があります。そのため、複数回に渡る試作を経て、5Hz-80kHzの超広帯域再生を実現する特殊な振動板形状を採用しました。音源が持つ情報の正確な再現。密閉型音響構造。ボーカリストや楽器奏者がレコーディング時にヘッドホンをモニターとして使用する場合、ヘッドホンから漏れる音をマイクが拾ってしまうことがあります。また、エンジニアが外出先でのミキシング作業に使用する場合、周囲の音を可能な限り排除したいというニーズもあります。幅広い音楽制作シーンで活用できるよう、高い遮音性を備えた密閉型音響構造を採用しました。クリエイターとの共創。刻々と変化する制作環境に対応するため、様々なクリエイターにインタビューを実施。各クリエイターとの綿密なコミュニケーションと音の調整を通して、音源の制作意図を的確に再現するサウンドを目指しました。長時間使用を可能にする 快適で安定した装着性。柔らかく厚手のイヤーパッド。正確な音源再生のため、様々な耳の形状にフィットするとともに、長時間の作業でも快適な装着感を実現するため、イヤーパッドの形状を徹底的に設計しました。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用し、気密性を確保しています。付属品ヘッドホンケーブル(1.2m/2.5m ステレオミニプラグ)、プラグアダプター(ステレオミニプラグ→ステレオ標準プラグ)型式密閉ダイナミック質量(g)約216(ケーブル含まず)コード長さ(m)約1.2/2.5 着脱式感度102dB/mW再生周波数帯域(Hz)5-80,000(JEITA)インピーダンス(Ω)50(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500mW(IEC)
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II
Canon¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。 一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。 頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能 普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。 2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合
ズレにくいやわらかラグ
明和グラビア¥7,198~税込¥7,918~1本ほか4日以内出荷床暖房対応のズレにくいラグです。表面防水仕様のためお手入れ簡単。一般的なクッションフロアよりやわらかく、足腰の負担を軽減します。用途床暖房対応 床の保護 汚れ防止 模様替え材質中間層:ポリエステル材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性床暖房
フライス インサート APFT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リアスチールスプロケット 520-47 14203-47
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-51 14203-51
AFAM(アファム)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-44 14203-44
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-49 14203-49
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-50 14203-50
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-48 14203-48
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-43 14203-43
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-41 14203-41
AFAM(アファム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
リアスチールスプロケット 520-39 14203-39
AFAM(アファム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15203-39)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:146mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数39T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)146チェーンサイズ520
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
万年筆 キャップレス
パイロット¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷世界発、キャップのない万年筆として、1963年の発売以来、半世紀以上に及ぶロングセラー万年筆。すばやく書くことができるノック式万年筆「キャップレス」のカラーラインナップをリニューアル。さらに質感高く、よりエレガントになったノック式万年筆。種類万年筆方式ノック式本体寸法(mm)H140×W15.9×D13.4、最大径Φ13.4材質(ペン先)18金ペン先