560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC1~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(6個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(7個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(6個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(5個)
219 税込241
8日以内出荷

お好みのジグフックを使用し、自分だけのオリジナルジグヘッドを作成するための専用シンカーです。フックに沿って安定する断面形状を追求し、プライヤー等の一般的な工具でのお手軽な自作をサポートします。ワームキーパーやカラーリングなど、工夫次第でオリジナリティの高いジグヘッドが量産可能です。ジグフックのみならず、オフセットフックのクランク部やシャンクにも装着可能。やりこむほどに見えてくる、緻密なウェイト調整、そしてリグの姿勢の調整に重宝するカスタムアイテムです。オリジナルジグヘッドの自作やリグのウェイト調整が可能な専用ウェイト。ジグフックやオフセットフックのクランクに沿わせやすい90°の断面形状。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。海のライトゲームからバスフィッシングまで、様々な釣りに使用できるウェイトラインナップ。
用途釣り、針
1枚(7個)
219 税込241
8日以内出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷



3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
609 税込670
翌々日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードドライバー エンジニア 動画あり
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ 付属品スチールペーパー×1枚 材質天然ゴム 幅(mm)20
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム 歯形S14M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷


材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
89 税込98
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~220
1袋
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単4アルカリ電池(3個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7683 セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ 質量(g)165 保護等級IP67 連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間 明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW) 照射角40度 演色指数(Ra)76 2018年トラスコ掲載ページ7 1117 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)