1,755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端の部分を下げるとボックスドライバー(8mm)に、上げるとマイナスドライバーになり、反対部分はリーマ機能があります。
仕様リーマ付 質量(kg)0.22 適合電線管E19・C19・E25・C25
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

後部のメッシュ素材は風を通しムレを軽減
サイズフリー 材質ポリエステル
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
59日以内出荷

後部のメッシュ素材は風を通しムレを軽減
サイズフリー 材質ポリエステル
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後部のメッシュ素材は風を通しムレを軽減
サイズフリー 材質綿・ポリエステル
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

後部のメッシュ素材は風を通しムレを軽減
サイズフリー 材質綿
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1袋(50個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2~0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。
用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。 Silver
1袋(12個)ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 保管・携帯に便利です。使用時にはカップ状になります。
タイプ折りたたみ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.7) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均39) 排気抵抗(Pa)70以下(平均39) 質量(g)15.5以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)19 指定防護係数10
1箱(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均49) 排気抵抗(Pa)70以下(平均49) 質量(g)20以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)9 指定防護係数10
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

Dell EMC製SFP-10G-BX10-Dと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した10GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP+。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ。技術仕様:10GBASE-BX-D | 10Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1330nmTx/1270nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷


仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)12 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷