カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • メカニカル部品(60)
  • 切削工具(49)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds0025」の検索結果

関連キーワード
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーキングランプ ドーワワーキングランプドーワ(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂
ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ハイベンダーPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
超硬Vドリル 2.5 大見工業超硬Vドリル 2.5大見工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
トラスコ品番358-0929
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
(010)ボルト EC25DS スバル(010)ボルト EC25DSスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(142)シリンダー バッフル 25DS スバル(142)シリンダー バッフル 25DSスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
電動アクチュエータ LEY25DS SMC電動アクチュエータ LEY25DSSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
L Series(LEY25DS2B) SMCL Series(LEY25DS2B)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DS2C) SMCL Series(LEY25DS2C)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DS2A) SMCL Series(LEY25DS2A)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
エコポリダスター #25 DSシリーズ アズワンエコポリダスター #25 DSシリーズアズワン
3,330税込3,663
1個
欠品中
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
仕様●間口(mm):200●奥行(mm):350●高さ(mm):520アズワン品番67-8172-51
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2CSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2BSMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DS2ASMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25DS SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25DSSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25DS SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25DSSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DSSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS2C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS2C)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
DS2用試薬ボトル 25mL 24本入 DynexDS2用試薬ボトル 25mL 24本入Dynex
9,298税込10,228
1個(24本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3829-33
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DS SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DSSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-25K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-25K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)220寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-32K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)390寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)32
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-30K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-30K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)340寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)30
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-25K-25K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-25K-25K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)190寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-28K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-28K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)290寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)28
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
LEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B) SMCLEY-X5_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEYH25DS2B)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
ダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-25 シンエイテクノダイヤスロープ10° 80cm幅(DS10/80)/-/80-25シンエイテクノ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
RS232CケーブルDS2用25Pオス イマダRS232CケーブルDS2用25Pオスイマダ
7,498税込8,248
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応