カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)

「ds0351」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ケータイマグ用 JNO-250/350パッキンセット THERMOS(サーモス)ケータイマグ用 JNO-250/350パッキンセットTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
適合本体JNO-250/JNO-251/JNO-350/JNO-350B/JNO-350DS/JNO-351セット内容フタパッキン・せんパッキン各1個
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
185税込204
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-90
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
330税込363
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-92
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
405税込446
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-93
8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
160税込176
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-87
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-97
80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-96
50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-94
10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
170税込187
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-88
6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
120税込132
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-86
スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付 テラモトスタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付テラモト
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート種類ダストカー材質スチールパイプにクロームメッキ材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ質量(kg)約8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×585×847商品タイプ本体(フレーム)
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
3,898税込4,288
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップTHERMOS(サーモス)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ディズニーの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2ホワイトベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100保温効力(℃)67以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
Oリング P15 BIGM(丸山製作所)Oリング P15BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.47MB) 展開図39(0.47MB) 展開図40(0.47MB) 展開図41(0.47MB) 展開図42(0.47MB) 展開図43(0.47MB) 展開図44(0.48MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.51MB)図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ニートSTF(ミエル) もえるゴミ用 テラモトニートSTF(ミエル) もえるゴミ用テラモト
69,980税込76,978
1台
18日以内出荷
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口:ポリプロピレン(再生樹脂)、扉パネル:塩化ビニール、中枠:ステンレス質量(kg)約19容量(L)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813フタの種類角穴