カテゴリ
- 物流用品(15)
- 切削工具(14)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(15)
- SMC(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- ミヤナガ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- Canon(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- サンコーテクノ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds1-40」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
トージー 8本セット
曙産業(12件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!材質ポリプロピレン寸法(mm)12×104×20色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント質量(g)12(1本)耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥899税込¥9891袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計
安藤計器製工所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ドレンセパレーター(ねじ込み)
ヨシタケ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から4日以内出荷サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S140
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±1.2
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
オイルシール DS型
キーパー¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合