カテゴリ

  • マスク(37)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(34)
    • 防じんマスク(取替え式)(1)
  • 切削工具(34)
  • 清掃用品(24)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
粒子捕集効率(%)
指定防護係数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds2」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8205-DS23M(スリーエム)(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(20枚)ほか
当日出荷
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(211件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク DS2 モノタロウ防じんマスク DS2モノタロウ(1件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
使い捨て式防塵マスク (DS2) アズワン使い捨て式防塵マスク (DS2)アズワン(8件のレビュー)
2,376税込2,614
1箱(20枚)ほか
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9502+ DS23M(スリーエム)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1袋(50枚)
当日出荷
コストパフォーマンスと快適性・使いやすさを兼ね備えた製品です 息がしやすく快適です 折りたたみで携帯・保管に便利です 国家検定DS2合格品です(第TM816号)
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。タイプ頭かけタイプ入数(枚)50規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM816号使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下関連資料(0.36MB)指定防護係数10
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム)有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS23M(スリーエム)(36件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.8210J-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8210J-DS23M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20枚)
当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS23M(スリーエム)(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。形状カップ型トラスコ品番388-1113サイズレギュラー区分DS2質量(g)16タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM476使用限度時間(h)16吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38排気抵抗(Pa)(平均実測値)29頭ひもループ粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(DS2) 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク(DS2)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷
のれん型排気弁により排気抵抗を低く抑えるため、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し不快感を軽減します。 刺激臭に対応する活性炭付きです。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型区分DS2サイズレギュラー質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM631使用限度時間(h)9時間活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO使い捨て式防じんマスク DS2TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2 TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業種別使い捨て防じんトラスコ品番496-4616形状カップ型区分DS2質量(g)90タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2使用限度時間(h)14縦(mm)125横(mm)150指定防護係数10
CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付き グローブマニア(川西工業)CleanBell's 防塵マスク DS2 排気弁付きグローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
内側の鼻部にはクッションが付いており装着中も快適です。 アルミのノーズピースを採用し、鼻部の密着性に優れています。
種別使い捨て防じん材質不織布/ポリエステル、フィルター/ポリプロピレン、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/ポリ塩化ビニール、ゴム/ポリウレタン、ウーリーポリエステル、排気弁/ポリプロピレン、排気弁バルブ/シリコーンゴム形状カップ型寸法(mm)約140×125サイズフリー区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)12(メーカー基準値)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上指定防護係数10
二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付 TRUSCO二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業種別使い捨て防じんトラスコ品番496-4624形状カップ型区分DS2質量(g)110タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)150指定防護係数10
【オーダー】DS-2型耐油用 クラレプラスチックス【オーダー】DS-2型耐油用クラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,448税込2,693
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用長さ(m)1~50特性耐油/低温柔軟流体軽油、灯油、重油商品タイプカスタマイズ品種別左巻き呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(77件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(104件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)TRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(100件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,040税込1,144
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)トップ工業(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(55件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(15枚)
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
光センサー付 タイマーコンセント リーベックス光センサー付 タイマーコンセントリーベックス(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に最大設定時間8時間仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
案内ランナー アトムリビンテック案内ランナーアトムリビンテック(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
段ボールシート TRUSCO段ボールシートTRUSCO(2件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
洋裁はさみ 千吉洋裁はさみ千吉(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
用途洋裁はさみ。
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5タイプ2本しめひもタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)155排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)30