ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
規格ATEXカテゴリー3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
関連キーワード