カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(25)
  • 測定用品(24)
  • 建築金物(20)
  • 作業工具(14)
  • 溶接用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-60」の検索結果

181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトカップ DT60-40M 40mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT60-40M 40mL 100入 蓋無

    北原産業
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)40使用温度範囲(℃)0~60寸法(Φ×高さH)(mm)60×31
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • スチームアイロン台 オーム電機

    スチームアイロン台

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    脚が折りたためるので省スペースに収納できます 折りたたみ式脚はストッパーがついて安心です 出し入れ可能なアイロン置台付き アルミコートの特徴…丈夫で長持ち(耐久性)、焦げにくい(耐熱性)、アイロン掛けがスピーディー(熱反射) 穴抜き加工の特徴…裏面に穴抜き加工をすることで通気性がよくなり、スチームがスムーズに抜け、余分な水分を残しません
    材質本体:ポリプロピレン、表面布:綿(アルミコート)、クッション材:ポリエステル、脚部:スチール(ポリウレタン樹脂塗装)、脚カバー:EVA・ポリエチレン樹脂、アイロン置台:スチール(クロムメッキ塗装)質量(g)約1540外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)600×185×365(アイロン置台使用時は幅約750)、脚をたたんだ時:(約)600×39×365
  • ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
  • チップトップビット JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • モールダクト付属品 チーズ 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    モールダクト付属品 チーズ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷
    ダクトの分岐に使用します。
    形状チーズ
  • チーズ(ミラダクト付属品) 未来工業

    チーズ(ミラダクト付属品)

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ダクトの分岐に使用します。
    設置場所屋内外
  • マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタス

    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

    カクタス(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
  • トンネル形脱磁器 カネテック

    トンネル形脱磁器

    カネテック
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1個
    翌日出荷
    熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。均等な脱磁エリアが得られます。通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
    用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。付属品吊りボルト4本が付属します。使用率(%)100ED
  • 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン

    【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000

    ダイヘン
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
    セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
  • サンプリング用ディスポマルチカップ 1袋 100枚入 ASシリーズ アズワン

    サンプリング用ディスポマルチカップ 1袋 100枚入 ASシリーズ

    アズワン
    ¥399税込¥439
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプルカップとして液体・粉体・固形物はもちろん植物や昆虫などの生体試料にも対応し幅広い用途にお使いいただけます。輸送時でもフタが外れにくい設計で持ち運びも安心です。透明度の高いA-PET素材を採用し中身の見栄え・視認性を向上させます。衝撃に強く落下や接触でも割れにくい安心設計です。優れた耐油性で油分を含む内容物にも安心して使用できます。サンプルカップとして液体・粉体・固形物はもちろん植物片や昆虫標本などの生体試料にも対応し幅広い用途にお使いいただけます。高いシール性で液漏れをしっかり防ぎ安心して取り扱えます。
    材質A-PET
  • CT-8、EW-8ダイス カクタス

    CT-8、EW-8ダイス

    カクタス
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    EW-8DL専用ダイスです。
  • タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無

    北原産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
  • EVT用T形圧縮ダイス カクタス

    EVT用T形圧縮ダイス

    カクタス
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    幅(mm)30
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 薄型VB XYステージ 中央精機

    薄型VB XYステージ

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
    材質鋼材種類xyステージ表面処理黒色酸化クロムクランプ板クランプRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドV溝と鋼球移動量(mm)±6.5
  • DT-6000 ツユジ F CPタイル サンゲツ

    DT-6000 ツユジ F CPタイル

    サンゲツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷
    「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)10機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230183
  • ステンレス作業台(片面引出・三方枠) ケニス

    ステンレス作業台(片面引出・三方枠)

    ケニス
    ¥60,980税込¥67,078
    1台(1台)
    4日以内出荷
    材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30高さ(mm)800材質(天板)ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
  • ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘン

    ディンゼコネクター付パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    4日以内出荷
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ DT-601CG

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
    仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302アズワン品番65-7349-60
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9311アズワン品番65-7294-44
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
    用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
  • 電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60A3BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9144アズワン品番65-7358-19
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/三方枠天板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 直流集電箱 日東工業

    直流集電箱

    日東工業
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    4日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール Druck

    Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール

    Druck
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • デジタルカウンタ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
    付属品端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル質量(g)約300外形寸法(mm)W96xH48xD96電源AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%動作方式加算・減算・加減算材質(ケース)ポリカーボネート(UL94 V-0)停電記憶10年間10万回表示器LED6桁 文字高21mm 赤色計測範囲3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能RoHS指令(10物質対応)対応小数点設定小数点以下1桁~3桁まで任意選択可