カテゴリ

  • バイク部品(92)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt125」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン DV継手(90°Y)DT125×75 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT125×75

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5986材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)113.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×75寸法L1(mm)114寸法L2(mm)115.5最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手(90°Y)DT125×100 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT125×100

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5985材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)126.5呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)128寸法L2(mm)124.5最高使用温度(℃)45
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • チップトップビット JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スタッド(とがり先) ナベヤ

    スタッド(とがり先)

    ナベヤ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    JISB1177に基づきます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • ダイヤホイール トルネード BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール トルネード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
    用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WP-9
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×125

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
  • リアスチールスプロケット 428-51 12204-51 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-51 12204-51

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12204-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87
  • リアスチールスプロケット 428-53 12204-53 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-53 12204-53

    AFAM(アファム)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12204-53。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87
  • フロントスプロケット 428-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-13

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-13。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数13Tチェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-57 12207-57 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-57 12207-57

    AFAM(アファム)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12207-57。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-
  • フロントスプロケット 428-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-17

    AFAM(アファム)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21200-17。販売備考:SEROW225 FZ250 PHAZER 85/FZR250 87-88/FZR250R 89-91/FZR250R 93-94適合不可となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数17Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 428-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-13

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:26200-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 88-。ホンダ[HONDA] XLR125/R 93-。ホンダ[HONDA] SUPER CUB90 [スーパーカブ90] 91-92。ヤマハ[YAMAHA] DT125 92-93。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
    適合EZ90 CUB 91-92材質スチール歯数13Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 428-19 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-19

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-19。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:19。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
    材質歯数19Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 428-20 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-20

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-20。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:20。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
    材質歯数20Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 428-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-14

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-14。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
    材質歯数14Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 428-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 428-17

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21202-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:428。材質[素材]:鉄
    材質歯数17Tチェーンサイズ428
  • フロントスプロケット 520-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-14

    AFAM(アファム)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21203-14。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99。ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05。ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数14Tチェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 428-49 12204-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-49 12204-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:0穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数0穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-53 12207-53 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-53 12207-53

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12207-53。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:53。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:175mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数53Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-55 12207-55 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-55 12207-55

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12207-55。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:55。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:175mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数55Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ428
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    5,198税込5,718
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
    材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズLLL
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式