カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(75)
  • メカニカル部品(21)
  • オフィス家具(21)
  • 切削工具(13)
  • 家電(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtp」の検索結果

関連キーワード
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマ DTPシリーズ

    DATA POWER TECHNOLOGY
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
    仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66
  • アンギュラ玉軸受 T2DTP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DTP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 BT1DTP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1DTP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)80軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 T2DTP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DTP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス

    DEUTSCH
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 シリーズ = DTP 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 26.62mm 幅 = 26.92mm 深さ = 47.27mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)27質量(g)17
  • サイドDTP取付金具(対面用) プラス[家具]

    サイドDTP取付金具(対面用)

    プラス[家具]
    2,998税込3,298
    1台
    12日以内出荷
  • サイドDTP取付金具(片面用) プラス[家具]

    サイドDTP取付金具(片面用)

    プラス[家具]
    2,998税込3,298
    1台
    12日以内出荷
  • 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1穴パンチ はくでん

    1穴パンチ

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
    材質亜鉛合金
  • ラチェットリペアキット MATATAKITOYO

    ラチェットリペアキット

    MATATAKITOYO
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    ラチェット部の部品が1セットになっています。
    用途DTP-980Nトルクレンチ用
  • ヘルメット用ペンホルダー DBLTACT

    ヘルメット用ペンホルダー

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。 溝付き・溝なしヘルメット対応。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)30タイプ左右取付対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Dスリーピンプレート(石膏ボード) 大一鋼業

    Dスリーピンプレート(石膏ボード)

    大一鋼業
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
    用途カバンやコートなどの衣類の収納に材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)5
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールポイント SK(新潟精機)

    ツールポイント

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
    用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
  • DBLTACT Wピンバックルベルト DBLTACT

    DBLTACT Wピンバックルベルト

    DBLTACT(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト内側にクッション性に富んだEVAを採用しているので、腰の負担を緩和!。ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすい!。最大130cmのウエストまで対応!。穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能!
    ベルト幅(mm)50
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • SB用断熱シート 未来工業

    SB用断熱シート

    未来工業
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    熱伝導率(W/mk)0.044厚さ(mm)5
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/樹脂製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
  • 充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式タイルパッチ

    京セラインダストリアルツールズ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
    用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
  • カバーゴム(標準用) ガステック

    カバーゴム(標準用)

    ガステック
    879税込967
    1式(20個)
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム

    ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属

    エレコム
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
    紙厚(mm)0.192枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
  • フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコム

    フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
    ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
  • 液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)

    液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
    保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルデスクトップパネル アール・エフ・ヤマカワ

    メタルデスクトップパネル

    アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
    材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂取付方式クランプ式パネル取付孔(Φmm)6取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上パネル厚(mm)2材質(パネル)スチール
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。
    材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
  • メタルデスクトップパネル クランプ型 アール・エフ・ヤマカワ

    メタルデスクトップパネル クランプ型

    アール・エフ・ヤマカワ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
    材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム取付方式クランプ式材質(パネル)スチール
  • パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パイプフレーム用取手 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北海道トドマツの消臭ごみ袋(防臭・消臭) HKDシリーズ オルディ

    北海道トドマツの消臭ごみ袋(防臭・消臭) HKDシリーズ

    オルディ
    389税込428
    1ケース(30枚)
    翌々日出荷
    森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。使用シーンに応じてご使用いただけます。エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。