カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 農業機械(8)
  • 安全用品(3)

「du-350」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ツリカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格, 12フクム図解NoMB327UT 本体部品_No.16、BC42 本体部品_No.16、MB328U 本体部品_No.16、DB323 B 本体部品_No.16、MB328U-DX 本体部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、MB3230U 本体部品_No.16、BC3300 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.11、MB3230DU 本体部品_No.16、MB327U 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、DB232D B 本体部品_No.16、MB-310HU 本体部品_No.16
  • ホンタイニギリ BIGM(丸山製作所)

    ホンタイニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホンタイニギリ図解NoDB323 B 本体部品_No.15、MB3230U 本体部品_No.15、MB-310HU 本体部品_No.15、MB3230DU 本体部品_No.15、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.15、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.15、MB328U-DX 本体部品_No.15、MB327UT 本体部品_No.15、MB328U 本体部品_No.15、MB327U 本体部品_No.15、DB232D B 本体部品_No.15、MB326SPU 本体部品_No.15
  • ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ガイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格26.2MB3230部品名称ガイカンマトメ図解NoMB328U 本体部品_No.14、MB327U 本体部品_No.14、MB-310HU 本体部品_No.14、MB327UT 本体部品_No.14、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、DB323 B 本体部品_No.14、MB3230U 本体部品_No.14、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB328U-DX 本体部品_No.14、MB3230DU 本体部品_No.14、DB232D B 本体部品_No.14、MB326SPU 本体部品_No.14
  • ボウシンゴムA BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴムA

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB-310HU-SC 本体部品_No.6、MB327UT 本体部品_No.6、DB323 B 本体部品_No.6、MB326SPU 本体部品_No.6、MB328U 本体部品_No.6、MB-310HU 本体部品_No.6、BC310H 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB369U-DX 本体部品_No.6、MB3230DU 本体部品_No.6、MB327U 本体部品_No.6、MB3230U 本体部品_No.6、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、DB232D B 本体部品_No.6、MB328U-DX 本体部品_No.6、BC420A 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6
  • オサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    オサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    規格マル74図解NoMB327U 本体部品_No.8、MB328U 本体部品_No.8、MB369U-DX 本体部品_No.8、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、DB232D B 本体部品_No.8、MB-310HU 本体部品_No.8、BC420A 本体部品 オサエザガネ_No.8、MB327UT 本体部品_No.8、MB326SPU 本体部品_No.8、BC310H 本体部品 オサエザガネ_No.8、DB323 B 本体部品_No.8、MB3230DU 本体部品_No.8、MB3230U 本体部品_No.8、MB328U-DX 本体部品_No.8、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB-310HU-SC 本体部品_No.8
  • ボウシンゴムB BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴムB

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB3230DU 本体部品_No.7、MB328U 本体部品_No.7、MB327UT 本体部品_No.7、MB328U-DX 本体部品_No.7、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.7、MB3230U 本体部品_No.7、MB-310HU-SC 本体部品_No.7、MB369U-DX 本体部品_No.7、DB323 B 本体部品_No.7、DB232D B 本体部品_No.7、BC310H 本体部品 ボウシンゴムB_No.7、BC420A 本体部品 ボウシンゴムB_No.7、MB326SPU 本体部品_No.7、MB-310HU 本体部品_No.7
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30アプセツト図解NoMB369U-DX 本体部品_No.23、DB232D B 本体部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 走行レバー部品_No.57、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.18、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.40、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.28、MB328U 本体部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション25 オートステアリング部品_No.31、SSA-V602C 油圧配管-2部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 走行レバー部品_No.57、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、SSA-V602C-DX 油圧配管-2部品_No.24、MB3230DU 本体部品_No.11、DB323 B 本体部品_No.11、MB328U-DX 本体部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション22 バックカメラ、キャブ可倒キット、オートステアリング部品_No.31など
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350WM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.9 (200V時)光束(Lm)器具:3730光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)光束(Lm)器具:3660光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)光束(Lm)器具:3560光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.3 (200V時)光束(Lm)器具:3740光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:3690光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350WM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.9 (200V時)光束(Lm)器具:3730光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350NM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.9 (200V時)光束(Lm)器具:3730光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.1 (200V時)光束(Lm)器具:3650光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350NM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.9 (200V時)光束(Lm)器具:3730光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.5 (200V時)光束(Lm)器具:3460光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D05/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)光束(Lm)器具:3590光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.1 (200V時)光束(Lm)器具:3650光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)光束(Lm)器具:3550光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)光束(Lm)器具:3550光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.9 (200V時)光束(Lm)器具:3470光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D05/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)光束(Lm)器具:3780光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.3 (200V時)光束(Lm)器具:3770光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
    ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵