曜日別特売

LED調光ダウンライト

LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機

明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3750
光色
白色
明るさ
クラス350(HID70形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79583151EL-D01/1(350WM) AHTZEL-D01/1、セット型番:EL-DU350WM AHTZ100
50,900
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79584849EL-D03/2(350WM) AHTZEL-D03/2、セット型番:EL-DU350WM AHTZ125
50,900
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586617EL-D05/3(350WM) AHTZEL-D05/3、セット型番:EL-DU350WM AHTZ150
50,900
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする