LED調光ダウンライト
効率・明るさ重視の拡散光タイプ。
空間全体に明るさが広がります。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
- 定格
- 段調光機能付調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 28.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 3500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:128.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3690
- 光色
- 温白色
- 明るさ
- クラス350(HID70形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ





























