曜日別特売

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型 - 3M(スリーエム)

カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。

用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋外、屋内両用。
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
5
引張強度(N/10mm)
54
180°引きはがし粘着力(N/10mm)
6
内容量
1箱(20巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82710839DUCT-FAW5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする