カテゴリ
- バイク部品(14)
- タイヤ(13)
- チューブ(1)
絞り込み
リム径(inch)
- 10
- 6(2)
- 8(5)
- 12(17)
- 13(3)
- 14(15)
- 15(23)
- 16(43)
- 17(85)
- 18(71)
- 19(43)
- 20(6)
- 21(21)
タイヤ幅(mm)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(3)
- 130(1)
偏平率(%)
- 80(2)
- 90(5)
- 100(7)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(1)
- 2.75(1)
- 3(3)
- 3.5(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(14)
「dunlop」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
SCOOT SMART(スクートスマート)
DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
D304
DUNLOP(ダンロップ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。パターンD501A