絞り込み
リム径(inch)
- 17
- 6(2)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(17)
- 13(3)
- 14(15)
- 15(23)
- 16(43)
- 18(71)
- 19(43)
- 20(6)
- 21(21)
タイヤ幅(mm)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(7)
- 95(1)
- 100(5)
- 110(10)
- 115(3)
- 120(22)
- 130(7)
- 140(10)
- 150(9)
- 160(16)
- 170(6)
- 175(1)
- 180(16)
- 190(9)
- 200(5)
偏平率(%)
- 50(9)
- 55(17)
- 60(19)
- 65(1)
- 70(29)
- 75(2)
- 80(14)
- 90(9)
- 100(3)
タイヤ幅(inch)
- 2.25(1)
- 2.5(1)
- 2.75(1)
- 3(2)
- 4.6(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(85)
「dunlop」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R17 99V 357789
DUNLOP(ダンロップ)¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R17 99Vリム径(inch)17タイヤ外径(mm)710
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/55R17 94V 357787
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/55R17 94Vリム径(inch)17タイヤ外径(mm)675
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R17 96H 357788
DUNLOP(ダンロップ)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R17 96Hリム径(inch)17タイヤ外径(mm)698
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/50R17 95V XL 357785
DUNLOP(ダンロップ)¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/50R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)653
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R17 101V XL 357786
DUNLOP(ダンロップ)¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R17 101V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)687
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R17 95V XL 358968
DUNLOP(ダンロップ)¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/65R17 106H XL 357791
DUNLOP(ダンロップ)¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/65R17 106H XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)734
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R17 94V XL 357803
DUNLOP(ダンロップ)¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R17 94V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)640
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/50R17 93V XL 358950
DUNLOP(ダンロップ)¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/50R17 93V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)643
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R17 99V 358964
DUNLOP(ダンロップ)¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R17 99Vリム径(inch)17タイヤ外径(mm)698
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R17 90H 357790
DUNLOP(ダンロップ)¥30,980税込¥34,0781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R17 90Hリム径(inch)17タイヤ外径(mm)673
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R17 91W XL 357802
DUNLOP(ダンロップ)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R17 91W XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)631
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R17 103H XL 358947
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R17 103H XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)720
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/45R17 88V XL 357804
DUNLOP(ダンロップ)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ205/45R17 88V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)621
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R17 95V XL 357805
DUNLOP(ダンロップ)¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)664
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R17 98V XL 357784
DUNLOP(ダンロップ)¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/50R17 98V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)664
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/40R17 87V XL 358963
DUNLOP(ダンロップ)¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/40R17 87V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)609
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
【2023年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/45R17 91S XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)45
【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 91Sタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
TRAIL TYRES K350
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK350
オンロードバイアスタイヤ F17
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF17標準リム幅(inch)2.5
SNOW TYRES(スノータイヤ) D502
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
95/70R17 TL KR189 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 レイン適合フロントタイプTLタイヤサイズ95/70R17パターンKR189タイヤ幅(mm)95リム径(inch)17コンパウンドWB偏平率(%)70
SPORTMAX α-13 SP
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。タイプT/L