カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 鈑金・塗装(1)

「dv10240」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kgタイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧硬化時間1時間/25℃
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化モノタロウ(32件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)DevconUW(水中硬化タイプ)Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セットほか
当日出荷
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理色調灰色(混合後)塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)硬化時間16時間(@24℃)仕様水中硬化トラスコ品番445-0035比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1危険物の類別非危険物
HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)HR-300(鉄粉含有タイプ)Devcon(デブコン)
35,980税込39,578
1セット(500g)ほか
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(374件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン)デブコンB 鉄分・液状タイプDevcon(デブコン)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途簡易プレス型製作。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 超速硬化モノタロウ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(300g)
当日出荷
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間1時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン使用温度範囲(℃)-40~95配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1比重(硬化後)1.6耐熱温度(℃)95可使時間(分)3~5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
デブコンF2 治工具補修・液状 Devcon(デブコン)デブコンF2 治工具補修・液状Devcon(デブコン)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途各種治具の製作や形状型取りに。トラスコ品番195-0733危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ(27件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色特性防水、防食配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
Devcon PW2 Devcon(デブコン)Devcon PW2Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(50mL)
当日出荷
FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ) Devcon(デブコン)Devcon(デブコン) HR-303(アルミ粉含有タイプ)Devcon(デブコン)
39,980税込43,978
1セット(500g)
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16塗り面積(m2)(1mm厚)0.27耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30危険物の類別非危険物使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)デブチューブ補修剤Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
レクターシール RectorsealレクターシールRectorseal(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(56g)ほか
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン)耐熱金属用補修剤 メタリックパテDevcon(デブコン)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。トラスコ品番433-3144灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
ロイメタル 武蔵ホルトロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)
849税込934
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
鉄メタル速硬化 関西パテ化工鉄メタル速硬化関西パテ化工(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本(0.5kg)
当日出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。硬化時間(時間)4セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン)緊急補修剤 ニューファススティックDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン)デブコンF アルミ向け・パテ状Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
接着力が高く、加工性が良好です
用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
dv100特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv100
  • v10