2,325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

太い竿にも使えます!肩落ち防止のワイドタイプ。手軽なワイヤータイプ洗濯ハンガー。
材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレン ホワイト サイズ(mm)425×245
1パック(4本)
339 税込373
4日以内出荷

dialon(ダイアロン)DX-4Rコーナー25 100本入り
用途クロス下地 材質塩化ビニール(粘着テープ付) 長さ(m)2.5
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様●寸法:幅495×奥行559×高さ868(SH473)mm●質量:5.4kg●材質:背・座/ポリプロピレン、クッション、張地/PVCレザー、脚/スチール(クロムメッキ)
1箱(4脚)
54,980 税込60,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレン 寸法(mm)約240×405
1パック(4本組)
429 税込472
当日出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)DX4R コーナー PA25
全長(mm)2500 仕様パンチ穴3段 幅(mm)25(中心より) 接着剤有り
1パック(100本)
20,500 税込22,550
4日以内出荷

付属品アルミキャップセット付 サイズ1-1/8" 質量(g)100 スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC5D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1箱(326本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライトロイター板120DX4
中学校・高校・一般向
仕様SG基準認証品、上部カーペット張、下部ゴム付 材質成型ブナ合板 質量(kg)22.5 寸法(cm)幅60×長さ120×高さ20
1台
78,980 税込86,878
16日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


スカート専用ハンガー。スカートを最大7枚掛けられる!省スペーススカートハンガー。省スペースで収納できる、ボトム用ハンガー。クローゼットのポールや壁フックに吊り下げて収納するので折りジワなし!。クリップに4枚、ハンガーループ(ボトム内側にあるループ状のひも)をフックに掛けて3枚、計7枚掛けられます。簡単に掛け外しができるロック式アーム。握りやすい大きな取っ手のクリップ。挟み跡がつかないゴム質の滑り止めを使用。
材質本体・フック・クリップ:PP、滑り止め:EVA樹脂、バネ:スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×340×33 収納枚数(枚)7
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売! 従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、 UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
仕様脇仕様:横割り仕様 機能吸汗速乾、UVカット
1着
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ヤヨイ化学DX-ピタット4R
折り曲げると4Rの出隅にでき、元に戻りにくいため施工が簡単です。
タイプ粘着付 テープ幅(mm)53 テープ長さ(m)50
1巻
4,498 税込4,948
8日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-KP4Rコーナー26
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2500 仕様パンチ穴2段 幅(mm)26(中心より) 接着剤有り
1パック(100本)
19,000 税込20,900
4日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)50
1セット(6巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー 質量(g)700(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)DX-KP4Rコーナー26(100本)
用途クロス下地 材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付) 乳白 長さ(m)2.5
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1箱(100本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-KP4Rコーナー26(非塩ビ)
材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:3段 寸法(mm)26×2500 粘着剤
1パック(100本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122 質量(g)480 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB 寸法(mm)Qファクター:150 ブラック チェーン長(mm)44.5 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24 付属品TL-FC40 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300 バッテリー寿命300時間以上
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148 ブラック シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148 シリーズカラー シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンHG 12スピード
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1ケース(20枚×5袋)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)