カテゴリ

  • 農業機械(331)
  • 溶接用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx-38」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルX DX-38 バリューパック 日本パワーファスニングダブルX DX-38 バリューパック日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱(14本×5パック)
5日以内出荷
用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所RH型リングヘッド(インチサイズ)東日製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
トーニチ オープンヘッド 東日製作所トーニチ オープンヘッド東日製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)BaSys 三次元調整機能付隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド東日製作所
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン
6,798税込7,478
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金カット形状d-max
トーニチ リングヘッド 東日製作所トーニチ リングヘッド東日製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リニューアルプレート部品 東芝ライテックリニューアルプレート部品東芝ライテック
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
材質枠/SPC厚さ(mm)枠/1枠/白(0.2PB 9.2/0.4)備考丸形ブラケット(本体)別
超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカットニューレジストン
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)8軸長(mm)45刃長(mm)25材質超硬
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ住友電工ハードメタル
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
88,980税込97,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品38点セットDX ファミリー・ライフ<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品38点セットDXファミリー・ライフ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!軽量約2kg(バッグ内30点)備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・フリーズドライビスケット・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)防災士 近藤 光明:災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン:110g×1缶、携帯おにぎり:各42g(鮭・わかめ)×各1袋、保存水:500ml×2本、フリーズドライビスケット(プレーン):50g×1箱、備蓄ようかん:50g×1本、ふわぽかリング:表面温度約50度・カバー手洗い可材質【リュックサック】ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン、【ふわぽかリング】本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル質量(kg)【リュックサック】約2(バッグ内30点)、【ふわぽかリング】約0.15レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(リュックサック)約32×16×43、(ふわぽかリング)約24×24×2
745G2902 補修用股ベルトBT-038K (007DX3 VB) OGK技研745G2902 補修用股ベルトBT-038K (007DX3 VB)OGK技研
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
BT-038K 5点式シートベルト RBC-007DX3ver.B OGK技研BT-038K 5点式シートベルト RBC-007DX3ver.BOGK技研
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
補修、交換用
用途適合モデル RBC-007DX3Ver.B
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDXKFC(ケー・エフ・シー)
809税込890
1本
当日出荷
材質スチール、プラスチック全長(mm)155適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
499税込549
1組(2個)
当日出荷
TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
規格HR-50ソウトウ部品名称エレメント図解NoMB327U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.38、MB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.33、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC26MA エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.26、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系)KITACO(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカーホンダ主な適合車種トゥデイ AF61全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、ジョルノクレア/-DX AF54全車種、リード50 AF48全車種、トピック/-プロ/-フレックス AF38全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999、バイト AF59全車種
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
デジタルマイクロスコープ アズワンデジタルマイクロスコープアズワン
43,900税込48,290
1個
当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
インジケーター (DX) MAZDA(マツダ)インジケーター (DX)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
クリップ (DX11) MAZDA(マツダ)クリップ (DX11)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
サイドスタンド YSー235 KITACOサイドスタンド YSー235KITACO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種JOG/-DX/-ZR 4スト車(3P31-38)