1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
太い竿にも使えます!肩落ち防止のワイドタイプ。手軽なワイヤータイプ洗濯ハンガー。
材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレン
色ホワイト
サイズ(mm)425×245
1パック(4本)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
用途クロス下地
材質塩化ビニール(粘着テープ付)
色白
長さ(m)2.5
1セット(100本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様●寸法:幅495×奥行559×高さ868(SH473)mm●質量:5.4kg●材質:背・座/ポリプロピレン、クッション、張地/PVCレザー、脚/スチール(クロムメッキ)
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1パック(4本組)
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
全長(mm)2500
仕様パンチ穴3段
幅(mm)25(中心より)
接着剤有り
1パック(100本)
¥20,500
税込¥22,550
4日以内出荷
付属品アルミキャップセット付
サイズ1-1/8"
質量(g)100
スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。
付属品四角2番ビット×1本
材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1台
¥78,980
税込¥86,878
16日以内出荷
スカート専用ハンガー。スカートを最大7枚掛けられる!省スペーススカートハンガー。省スペースで収納できる、ボトム用ハンガー。クローゼットのポールや壁フックに吊り下げて収納するので折りジワなし!。クリップに4枚、ハンガーループ(ボトム内側にあるループ状のひも)をフックに掛けて3枚、計7枚掛けられます。簡単に掛け外しができるロック式アーム。握りやすい大きな取っ手のクリップ。挟み跡がつかないゴム質の滑り止めを使用。
材質本体・フック・クリップ:PP、滑り止め:EVA樹脂、バネ:スチール
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×340×33
収納枚数(枚)7
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
色サンライト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)4500
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
色サンライト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)4500
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売!
従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、
UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
仕様脇仕様:横割り仕様
色黒
機能吸汗速乾、UVカット
折り曲げると4Rの出隅にでき、元に戻りにくいため施工が簡単です。
タイプ粘着付
テープ幅(mm)53
テープ長さ(m)50
1巻
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。
・燃焼時のガス発生量が少ない。
・耐熱温度が高い。
・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
・食品衛生上、有害な成分がない。
・耐衝撃性に優れる。
・塗装性がよい。
全長(mm)2500
仕様パンチ穴2段
幅(mm)26(中心より)
接着剤有り
1パック(100本)
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地
材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ穴・粘着テープ付)
色乳白
長さ(m)50
1セット(6巻)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
用途クロス下地
材質非塩ビ<ABS樹脂>(3段パンチ穴・粘着テープ付)
色乳白
長さ(m)2.5
1セット(100本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:3段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122
質量(g)480
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB
寸法(mm)Qファクター:150
色ブラック
チェーン長(mm)44.5
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ