カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- バイク部品(14)
- 作業工具(11)
- 家電(8)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 介護用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(23)
- Nikon(ニコン)(6)
- DXアンテナ(6)
- KITACO(6)
- トップ工業(5)
- dialon(ダイアロン)(5)
- エスコ(4)
- 工進(4)
- 三京ダイヤモンド工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイニチ工業(3)
- 東日製作所(3)
- 中興化成工業(3)
- ダンドリビス(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- シーピー化成(3)
- フジホーム(3)
- アルスコーポレーション(3)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dx04」の検索結果

低圧用検電器
共立電気計器(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ使用電圧範囲(V)AC80~600使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28高さ(mm)147質量(g)約35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×147×21.5音量50cmで50ホン以上使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号
ダンドリビス¥2,998税込¥3,2981箱(326本)当日出荷から9日以内出荷ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用
ダンドリビス¥26,980税込¥29,6781ケース(3340本)当日出荷ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。施工性抜群の深い四角穴です。座掘りして板を押さえるフレキ付きです。入りやすいのこぎり刃です。木割れを防ぐ先端カット刃付です。用途ウッドデッキ材の施工に。
ウッドデッキ材用ビス(スチール) 24号
ダンドリビス¥1,598税込¥1,7581箱(163本)当日出荷ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。施工性抜群の深い四角穴です。座掘りして板を押さえるフレキ付きです。入りやすいのこぎり刃です。木割れを防ぐ先端カット刃付です。用途ウッドデッキ材の施工に。
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
かるがもE4点DX
フジホーム¥5,298税込¥5,8281本当日出荷握りやすいオリジナルグリップ。 男女兼用のグリップサイズ。 広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。 自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435
DX-ピタット4Rコーナー 6巻入り
dialon(ダイアロン)¥39,980税込¥43,9781セット(6巻)3日以内出荷L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)50
DX-KP4Rコーナー26(100本)
dialon(ダイアロン)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
DX-KP 4Rコーナー35 100本入り
dialon(ダイアロン)¥41,980税込¥46,1781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
ステッキ・クラッチ用替えゴム 4点DXミニ WBシリーズ
フジホーム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷人気の「替えゴム4点DX」にミニタイプが登場!。軽量・小型化で扱いやすくなりました!材質合成ゴム寸法(mm)19用質量(g)約88寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×6.6×6.0アズワン品番64-9098-85
CS+収束型4輪キャリー DX
CAPTAIN STAG¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷コンパクト収納可能な深型ビッグタイヤ4輪キャリー。耐荷重100kgまで積み込める。荷台サイズも既存品より30%アップ。サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納にも便利。本体カバーは取り外し可能でお手入れ簡単材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリウレタン、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)1010×540×1010質量(kg)12色ブラック耐荷重(kg)100収納寸法(mm)20×300×850
EVA/コーデュラバリスティック生地ペンチ・ドライバー4PホルダーDX
ニックス(KNICKS)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。TITプレート補強入り
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イージーアップテント オプション品DX45/DXA45用横幕
イージーアップ¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX45/DXA45用 長辺(DX45/DXA45に対応した横幕です)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。材質ポリエステル厚さ250デニール寸法(m)4.5×2.15取付け方法クリップ
電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ
DXアンテナ¥269,800税込¥296,7801個翌日出荷アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)質量(kg)約2電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60差込角(mm)12.7六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コーデュラバリスティック生地チェーンタイプ2×4工法用釘袋 BA-6501DX
ニックス(KNICKS)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用 背台袋部にハンマーが縦収納可能寸法(mm)460×260
ショートソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応