ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用

ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 - ダンドリビス

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途
ウッドデッキ材の施工に。
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560478V-WDX050-TX1ケース(3070本)424-3486504.430
¥41,360
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
04561781V-WDX035-TX1ケース(4140本)424-6593354.421
¥41,360
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
04562596V-WDX090-TX1ケース(1280本)424-5015905.250
¥41,360
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
04566726V-WDX045-TX1ケース(3340本)424-5003454.427
¥41,360
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
04578127V-WDX065-TX1ケース(2200本)424-5023654.735
¥41,360
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする