曜日別特売

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業

数量限定キャンペーン商品です。
薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。

用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-6174
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
内容量
1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605306RSDX4-S5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする