カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,309)
  • オフィス家具(1,610)
  • 電動工具(339)
  • 電気材料(299)
  • ねじ・ボルト・釘(267)
  • 建材・エクステリア(234)
  • 空調・電設資材(232)
  • 制御機器(214)
  • 建築金物(208)
  • メカニカル部品(207)
  • 自動車純正部品(166)
  • 自動車補修部品(126)
  • 作業工具(111)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • 切削工具(93)
  • カー用品(89)
  • 農業機械(86)
  • 保管用品(66)
  • バイク純正部品(50)
  • バイク部品(48)
  • 測定用品(47)
  • 防犯用品(41)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 照明(34)
  • 作業服(30)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 家電(22)
  • 機構部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 厨房用品(17)
  • 洗車・清掃(13)
  • 物流用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 研磨材(10)
  • 溶接用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 日用品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗料(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「dz」の検索結果

関連キーワード
15,405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
双極双投基本スイッチ DZ omron(オムロン)双極双投基本スイッチ DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
独立した2回路開閉用スイッチ電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
充電式噴霧器 MUS158DZ マキタ充電式噴霧器 MUS158DZマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
520DZ2用ジョイント DID520DZ2用ジョイントDID(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
クリップタイプ(RJ)ジョイント。
継手クリップタイプ
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
部品 充電式集じん機  VC750DZ マキタ部品 充電式集じん機 VC750DZマキタ
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式噴霧器 MUS078DZ マキタ充電式噴霧器 MUS078DZマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
充電式噴霧器 MUS108DZ マキタ充電式噴霧器 MUS108DZマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業関連資料(6.78MB) (2.24MB)
ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシネイル&ハンドブラシP1DZクロダブラシ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(12個)
当日出荷
上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー) omron(オムロン)Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)omron(オムロン)(6件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
DZ ドリル イスカルDZ ドリルイスカル
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
充電式噴霧器 MUS107DZ マキタ充電式噴霧器 MUS107DZマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリ・充電器別売り
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
(DZ030)アルミホイール ニッサン(DZ030)アルミホイールニッサン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
ガスケット セット エンジン (8DZ3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DZ6) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
ガスケット セット エンジン (8DZ5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ5)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DZ2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DZ4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZマキタ
6,690税込7,359
1枚
当日出荷から7日以内出荷
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
(DZ030)ディスクホイール ニッサン(DZ030)ディスクホイールニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(DZ030)アルミホイール ニッサン(DZ030)アルミホイールニッサン
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
(DZ030)ホイール, アルミニユーム ニッサン(DZ030)ホイール, アルミニユームニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
DZ カービングナイフ WUSTHOF(ヴォストフ)DZ カービングナイフWUSTHOF(ヴォストフ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていてもつかれず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
材質モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)200
(DZ030)ALUMINUM WHEEL ニッサン(DZ030)ALUMINUM WHEELニッサン
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番440-3673材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29種類標準奥行(mm)33.3仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)78吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESSDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
S Series(SY7120-5DZ) SMCS Series(SY7120-5DZ)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
DZ ヴォストフ ウェイターナイフ EBM(江部松商事)DZ ヴォストフ ウェイターナイフEBM(江部松商事)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
品名・タイプワインオープナー
充電式噴霧器 MUS077DZ マキタ充電式噴霧器 MUS077DZマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリ・充電器別売り
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
(DZ030)NB ALLOY WHEEL ニッサン(DZ030)NB ALLOY WHEELニッサン
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズ エスコ棚板(パイン集成/BRIWAX) EA440DZシリーズエスコ
2,240税込2,464
1枚
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAXアズワン品番65-9255-05
...