カテゴリ

  • 農業機械(203)
  • 切削工具(72)
  • バイク部品(52)
  • 制御機器(48)
  • 自転車部品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(18)
  • カー用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-12-12」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    坪量(g/m2)121白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
    用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
    材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • スクイジー ステンレス ETTORE(エトレ)

    スクイジー ステンレス

    ETTORE(エトレ)
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製チャンネル(メーカー品番1169)とハンドル(メーカー品番1330)のセット。30cmタイプ。
    繰り返し・詰め替え対応
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 赤外線ヒータ 八光電機

    赤外線ヒータ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。 。シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。
    用途機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。付属品ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング材質シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティングねじ径M5電力密度4W/cm2シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000R タンガロイ

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000R

    タンガロイ
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
  • CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ JTC

    コンビネーションレンチ

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

    ウォーターミルズ
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    センターカット形状のため汎用的です。
    用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
  • プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルター

    プロトティップC面取り用ヘッドカッター

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • NME1212SC MURATA(村田製作所)

    NME1212SC

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.083最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9009材質ポリウレタン質量(kg)7.6ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルター

    プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • 外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • e12ターボ EPT12S用チェーン KMC

    e12ターボ EPT12S用チェーン

    KMC
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    EPT/シルバーサイズ136L
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

    ウォーターミルズ
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
  • データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ] MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ]

    MSTコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 62GB-12E12-10SN AMPHENOL

    62GB-12E12-10SN

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    極数10RoHS指令(10物質対応)対応
...